Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gasbetonanker W-PA

Gasbetonanker, W-PA, type i
GASBETONANKER-W-PA/I-A2K-M12X62

Art.-nr. 0905720012
EAN 4011231852678
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Gasbetonanker met binnendraad (type I) voor gasbeton. Met goedkeuring voor bouwproducten. Staal verzinkt
  • Hoge toegestane draaglasten voor maximale veiligheid

  • Snelle plaatsing van het anker - minimale montagekosten

  • Onmiddellijk belastbaar - geen wachttijd

  • De positieve borging van het anker is doorgaans vrij van spreiddruk en wordt bereikt zonder dure en gecompliceerde snijdende gereedschappen.


Montage met en zonder gereedschap mogelijk


Mechanische toepassing met speciaal gereedschap voor SDS-opname ook mogelijk - maakt alleen gebruik van de slagwerking van de boorhamer (min. 3 kg).

Bewijs van prestaties
  • Z-21.1-1983 Algemene technische goedkeuring voor: trekzone (gescheurd gasbeton) en drukzone (ongescheurd gasbeton); lichtgewicht plafondbekleding en hangende plafonds conform DIN 18168-1:1981-10 in gewapende dak- en plafondplaten en voor qua structuur vergelijkbare verankeringen (zie technische goedkeuring voor maximale belasting)

  • Brandwerendheid: F90, F120 (M6–M12)
Opmerking

De pluggen mogen uitsluitend worden gebruikt in ongeplamuurde, ongecoate metselwerkwanden

  • Z-21.1-1983 Algemene technische goedkeuring voor: trekzone (gescheurd gasbeton) en drukzone (ongescheurd gasbeton); lichtgewicht plafondbekleding en hangende plafonds conform DIN 18168-1:1981-10 in gewapende dak- en plafondplaten en voor qua structuur vergelijkbare verankeringen (zie technische goedkeuring voor maximale belasting)

  • Brandwerendheid: F90, F120 (M6–M12)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Het veiligheidsanker voor gasbeton kan worden gebruikt in ongewapend gasbeton, sterkteklasse PB2, PB4 en PB6, en in gewapend gasbeton, sterkteklasse P 3.3 en P 4.4

  • Geschikt voor bevestiging van metaalconstructies, metaalprofielen, hangende plafonds, sanitaire leidingen, ventilatiekanalen, bodemplaten, beugels, leuningen, roosters, machinerie, houtconstructies, balken, dakgordingen, steunen enz. (zie verankeringstechnologie voor bedrijfstakken)

  • Voor verankeringen met voornamelijk statische draaglasten

  • Te gebruiken voor componenten in droge, gesloten ruimtes

  • Niet geschikt voor natte ruimtes met een atmosfeer die chloor bevat (openbare zwembaden enz.)

Ankerdiameter

12 mm

Plaatsingsdiepte (h s)

80 mm

Min./max. inschroefdiepte

12-18 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Gatdiameter in bouwdeel (d bouw)

14 mm

Aanhaalkoppel (M D)

8 Nm

Prestatiegegevens
Karakteristieke waarden
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Plaatsingsgereedschap Voor handmatige installatie

VERW.GRD-EWP10I/12I-W-PAI-M10/M12

Voor gasbetonplug W-PA type i
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie