W-VI-A ankerstang Staal verzinkt
Ankerstang W-VI-A/S staal verzinkt
ANKERSTANG-W-VI-A/S-5.8-A2K-M12X175

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor de ankerstang gelden de volgende goedkeuringen:
- Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, optie 1: ETA-12/0164
- Injectiesysteem WIT-Nordic, optie 1: ETA-12/0164
- Injectiesysteem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, optie 1: ETA-17/0127
- Injectiesysteem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, optie 1: ETA-19/0542
- Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1: ETA-09/0040
- Injectiesysteem BASIS WIT-PM 200, optie 7: ETA-12/0569
- Injectiesysteem W-VI (injectiemortel WIT-Express), optie 7: ETA-05/0034
- Injectiesysteem BASIC WIT-PM 200, metselwerk: ETA-13/0037
- Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, metselwerk: ETA-16/0757, ETA-20/0854
Datasheets(X)
Ankerstangen mogen worden gebruikt voor de volgende injectiesystemen:
- Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem WIT-Nordic, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 - gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem PURE-EPOXY WIT-PE 1000 - gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem BASIC WIT-PM 200, optie 7 - ongescheurd beton
- Injectiesysteem W-VI (injectiemortel WIT Express), optie 7 - ongescheurd beton
- Injectiesysteem BASIC WIT-PM 200, metselwerk - massieve en holle steen, gasbeton
- Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, metselwerk - massieve en holle steen, gasbeton
W-VI-A/S (verzinkt staal) kan worden gebruikt in droge ruimten binnenshuis.
Sterkteklasse | 5.8 |
Metrische ankerdiameter | M12 |
Ankerlengte | 175 mm |
Nominale drilboordiameter van het injectiesysteem (d 0) | 14 mm |
Goedkeuring | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 |
Geschikt voor geperforeerde huls | SH 20 x 85, SH 20 x 130 |
Materiaal | Staal |