Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

W-VI-A ankerstang Staal verzinkt

Ankerstang W-VI-A/S staal verzinkt
ANKERSTANG-W-VI-A/S-5.8-A2K-M10X165

Art.-nr. 0905461014
EAN 4058794046519

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor WIT injectiesystemen in beton en metselwerk

Voor de ankerstang gelden de volgende goedkeuringen:


  • Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, optie 1: ETA-12/0164

  • Injectiesysteem WIT-Nordic, optie 1: ETA-12/0164

  • Injectiesysteem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, optie 1: ETA-17/0127

  • Injectiesysteem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, optie 1: ETA-19/0542

  • Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1: ETA-09/0040

  • Injectiesysteem BASIS WIT-PM 200, optie 7: ETA-12/0569

  • Injectiesysteem W-VI (injectiemortel WIT-Express), optie 7: ETA-05/0034

  • Injectiesysteem BASIC WIT-PM 200, metselwerk: ETA-13/0037

  • Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, metselwerk: ETA-16/0757, ETA-20/0854
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ankerstangen mogen worden gebruikt voor de volgende injectiesystemen:


  • Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton

  • Injectiesysteem WIT-Nordic, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton

  • Injectiesysteem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 - gescheurd en ongescheurd beton

  • Injectiesysteem PURE-EPOXY WIT-PE 1000 - gescheurd en ongescheurd beton

  • Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton

  • Injectiesysteem BASIC WIT-PM 200, optie 7 - ongescheurd beton

  • Injectiesysteem W-VI (injectiemortel WIT Express), optie 7 - ongescheurd beton

  • Injectiesysteem BASIC WIT-PM 200, metselwerk - massieve en holle steen, gasbeton

  • Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, metselwerk - massieve en holle steen, gasbeton


W-VI-A/S (verzinkt staal) kan worden gebruikt in droge ruimten binnenshuis.

Sterkteklasse

5.8

Metrische ankerdiameter

M10

Ankerlengte

165 mm

Nominale drilboordiameter van het injectiesysteem (d 0)

12 mm

Goedkeuring

ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038

Geschikt voor geperforeerde huls

SH 16 x 85, SH 16 x 130

Materiaal

Staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie