Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Nagelanker W-NA-M Met getrapte schroefdraad M8/M10 - ANKER-W-NA-M-A2K-6-30-M8/M10 Nagelanker W-NA-M Met getrapte schroefdraad M8/M10 - ANKER-W-NA-M-A2K-6-30-M8/M10 Nagelanker W-NA-M Met getrapte schroefdraad M8/M10 - ANKER-W-NA-M-A2K-6-30-M8/M10 Nagelanker W-NA-M Met getrapte schroefdraad M8/M10 - ANKER-W-NA-M-A2K-6-30-M8/M10 Nagelanker W-NA-M Met getrapte schroefdraad M8/M10 - ANKER-W-NA-M-A2K-6-30-M8/M10
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/mnIo-XPejbQ

Nagelanker W-NA-M Met getrapte schroefdraad M8/M10 - ANKER-W-NA-M-A2K-6-30-M8/M10 - 1
Nagelanker W-NA-M Met getrapte schroefdraad M8/M10 - ANKER-W-NA-M-A2K-6-30-M8/M10 - 2
Nagelanker W-NA-M Met getrapte schroefdraad M8/M10 - ANKER-W-NA-M-A2K-6-30-M8/M10 - 3
Nagelanker W-NA-M Met getrapte schroefdraad M8/M10 - ANKER-W-NA-M-A2K-6-30-M8/M10 - 4
Nagelanker W-NA-M Met getrapte schroefdraad M8/M10 - ANKER-W-NA-M-A2K-6-30-M8/M10 - 5

Nagelanker W-NA-M Met getrapte schroefdraad M8/M10

Nagelanker W-NA-M, combi binnendraad
ANKER-W-NA-M-A2K-6-30-M8/M10

Art.-nr. 0905361009
EAN 4053479287652

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Snelle en eenvoudige installatie: positioneren, inslaan, klaar! Ideaal voor ophangingen met M8 of M10 draadstangen (fasedraad). Voor beton, verzinkt staal met binnendraad
  • Snelle en eenvoudige installatie

  • Minder boren dankzij gereduceerde effectieve verankeringsdiepte van 25 mm

  • Eenvoudige installatie: Eenvoudig inslaan – geen aandraaimoment vereist

  • Geen speciale boren of plaatsingsgereedschap vereist

  • Doorsteekmontage

  • Compatibel met draadstangen M8 en M10 dankzij schroefdraad

  • Zeer korte rand- en asafstanden mogelijk

  • Spreidend anker met momentcontrole - zet uit onder belasting
Bewijs van prestaties
  • Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton: Europese technische goedkeuring ETA-11/0339

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120 (verankeringsbasis: beton C20/25 t/m C50/60): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0339)
Opmerking

Het slaganker biedt de voordelen van een boutanker en is gemakkelijk aan te brengen; de slagplug wordt simpelweg door het bevestigde onderdeel in het boorgat geslagen.

Toepassingsgebied
  • Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton: Europese technische goedkeuring ETA-11/0339

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120 (verankeringsbasis: beton C20/25 t/m C50/60): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0339)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen met goedkeuring voor verankering in gescheurd beton en ongescheurd beton


  • Bijv. lichtgewicht plafondafwerking en hangende plafonds, buizen, kabelsteunen, enz.

  • Voor gebruik in gewapend of ongewapend beton van normaal gewicht met een drukvastheid van min. C12/15 en max. C50/60 conform EN 206-1:2000-12


Mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden in ruimtes binnenshuis

Ankerdiameter

6 mm

Ankerlengte

63 mm

Min./max. bevestigingshoogte (t fix)

0-0 mm

Nominale boordiameter (d 0)

6 mm

Effectieve verankeringsdiepte (h ef)

30 mm

Effectieve verankeringsdiepte gereduceerd (h ef, red)

25 mm

Boorgatdiepte (h 0)

40 mm

Boorgatdiepte gereduceerd (h 0, red)

35 mm

Minimale bouwdeeldikte (h min)

80 mm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

9 mm

Material

Staal

Surface

Verzinkt

Prestatiegegevens
Ankerdiameter [mm] 6 (hef [mm] = 25) 6 (hef [mm] = 30)
Voor gebruik in beton voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen
(voor alle belastingsrichtingen) voor c ≥ 100 mm en s ≥ 200 mm
Ftoeg [kN]3) ≥ C12/15 1,44) 1,93)4)
Ftoeg [kN]3) ≥ C20/25
en ≤ C50/601)
2,13)4) 2,83)4)
Voor gebruik in beton voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen
(voor alle belastingsrichtingen) voor c ≥ 50 mm en s ≤ 100 mm
Ftoeg [kN]3) ≥ C12/15 0,74) 1,04)
Ftoeg [kN]3) ≥ C20/25
en ≤ C50/601)
1,04) 1,24)
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand
(Technisch rapport TR 020)
Zie Europese technische goedkeuring ETA-11/0039 voor as- en randafstanden
R30; Ftoeg [kN]2) 0,65) 0,85)
R60; Ftoel [kN]2) 0,65) 0,75)
R90; Ftoel [kN]2) 0,65) 0,65)
R120; Ftoel [kN]2) 0,55) 0,65)
Toegestaan buigmoment Mtoeg [Nm] 7,3 7,3
Karakteristieke waarden
Minimale balkdikte hmin [mm] 80 80
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 25 30
Nominale boor ∅ d0 [mm] 6 6
Diameter van snijkanten dcut ≤ [mm] 6,4 6,4
Boorgatdiepte h1 ≥ [mm] 35 40

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie