Nagelanker W-NA-K Met nagelkop
Nagelanker W-NA-K 6/S, nagelkop
ANKER-W-NA-K-A2K-5-6X39



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle en eenvoudige installatie
- Minder boren dankzij gereduceerde effectieve verankeringsdiepte van 25 mm
- Eenvoudige installatie: Eenvoudig inslaan, geen aandraaimoment vereist
- Geen speciale boren of plaatsingsgereedschap vereist
- Doorsteekmontage
- Zeer korte rand- en asafstanden mogelijk
- Elegant, aantrekkelijk design
- Spreidend anker met momentcontrole, zet uit onder belasting
- Meerdere ankers in een niet-dragend systeem in beton: Europese technische goedkeuring ETA-11/0339
- Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120 (ondergrond: beton C20/25 t/m C50/60): ‘Technisch rapport TR 020 Evaluatie van verankeringspunten in beton betreffende brandwerendheid’ (opgenomen in ETA-11/0339)
Het nagelanker biedt de voordelen van een boutanker en is gemakkelijk aan te brengen; het nagelanker wordt simpelweg door het bevestigde onderdeel in het boorgat geslagen







- Meerdere ankers in een niet-dragend systeem in beton: Europese technische goedkeuring ETA-11/0339
- Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120 (ondergrond: beton C20/25 t/m C50/60): ‘Technisch rapport TR 020 Evaluatie van verankeringspunten in beton betreffende brandwerendheid’ (opgenomen in ETA-11/0339)
Datasheets(X)
Bijvoorbeeld lichtgewicht plafondafwerking en hangende plafonds, leidingen, kabelgoten, metaalprofielen, geperforeerde strips, draadhangers, noniushangers, houten strips, houten latten, vierkante houtblokken enz.
Voor gebruik in gewapend of ongewapend beton van normaal gewicht met een drukvastheid van min. C12/15 en max. C50/60 conform EN 206-1:2000-12
Mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden in ruimtes binnenshuis
Ankerdiameter | 6 mm |
Ankerlengte | 39 mm |
Min./max. bevestigingshoogte (t fix) | 0-5 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 6 mm |
Effectieve verankeringsdiepte (h ef) | 30 mm |
Effectieve verankeringsdiepte gereduceerd (h ef, red) | 25 mm |
Boorgatdiepte (h 0) | 40 mm |
Boorgatdiepte gereduceerd (h 0, red) | 35 mm |
Minimale bouwdeeldikte (h min) | 80 mm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 7 mm |
Material | Staal |
Surface | Verzinkt |
Prestatiegegevens | |||
Ankerdiameter [mm] | 6 (hef [mm] = 25) | 6 (hef [mm] = 30) | |
Voor gebruik in beton voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (voor alle belastingsrichtingen) voor c ≥ 100 mm en s ≥ 200 mm | Ftoeg [kN] ≥ C12/15 | 1,4 | 1,93) |
Ftoeg [kN] ≥ C20/25 en ≤ C50/60 1) | 2,13) | 2,83) | |
Voor gebruik in beton voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (voor alle belastingsrichtingen) voor c ≥ 50 mm en s ≥ 100 mm | Ftoeg [kN] ≥ C12/15 | 0,7 | 1,0 |
Ftoeg [kN] ≥ C20/25 en ≤ C50/60 1) | 1,0 | 1,2 | |
Toegestaan buigmoment | Mperm [Nm] | 7,3 | 7,3 |
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (Technisch rapport TR 020) Zie Europese technische goedkeuring ETA-11/0339 voor as- en randafstanden | R30; Ftoeg [kN] 2) | 0,6 | 0,9 |
R60; Ftoeg [kN] 2) | 0,6 | 0,8 | |
R90; Ftoeg [kN] 2) | 0,6 | 0,6 | |
R120; Ftoeg [kN] 2) | 0,5 | 0,5 | |
1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de effecten van γF = 1,4. Raadpleeg de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG), bijlage C, voor informatie over het combineren van trekbelastingen en afschuifbelastingen, invloed van de afstand tot randen en ankergroepen. 2) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren voor belastbaarheid bij blootstelling aan brand van γM,fi.= 1,0 zoals aanbevolen in de goedkeuring en de veiligheidsdeelfactor van de effecten van γF = 1,0. 3) Hardmetalen hamerboren moeten voldoen aan de specificaties in de informatiebrochure van het Deutsches Institut für Bautechnik (Duits Instituut voor civiele techniek — DIBt) en de Association of German Tool Manufacturers (FWI) over de "karakteristieke waarden, eisen en tests voor hamerboren met een hardmetalen snijkant die worden gebruikt voor de vervaardiging van geboorde gaten voor verankering". Würth-hamerboren voldoen aan de specificaties zoals omschreven in de informatiebrochure. |
Karakteristieke waarden | |||
Minimale balkdikte | hmin [mm] | 80 | 80 |
Effectieve verankeringsdiepte | hef [mm] | 25 | 30 |
Nominale boordiam. 3) | d0 [mm] | 6 | 6 |
Snijranddiameter 3) | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 |
Boorgatdiepte | h0≥ [mm] | 35 | 40 |
Doorgangsgat in aansluitend bouwdeel | df ≤ [mm] | 7 | 7 |
3) Hardmetalen hamerboren moeten voldoen aan de specificaties in de informatiebrochure van het Deutsches Institut für Bautechnik (Duits Instituut voor civiele techniek — DIBt) en de Association of German Tool Manufacturers (FWI) over de "karakteristieke waarden, eisen en tests voor hamerboren met een hardmetalen snijkant die worden gebruikt voor de vervaardiging van geboorde gaten voor verankering". Würth-hamerboren voldoen aan de specificaties zoals omschreven in de informatiebrochure. |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!