Metalen universele anker, W-MG
Metalen universele anker, W-MG
GASBETONPLUG-W-MG-A2K-10X60
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Te gebruiken in verschillende oppervlakken: Gasbeton PB2/PB4, geperforeerde tegel, puimsteen, licht beton
- Het anker wordt naar binnen geklopt tot het vlak is zonder voorboren in gasbeton PB2
- Eenvoudige montage
- Voor gebruik bij voorsteekmontage
- De metalen plug W-MG 8, in combinatie met de stokschroef M8, voldoet aan de eisen van de “TRGI” (Duitse technische richtlijnen voor gasinstallaties). Artikel 3.3.7.2 van deze richtlijnen beschrijft de voorschriften voor het aanbrengen van de binnenleidingen: "Leidingbevestigingen moeten brandwerend zijn. De ondersteunende delen van leidingbevestigingen moeten zijn gemaakt van niet-brandbare materialen."
- Gebruik kan worden gemaakt van hout- en spaanplaatschroeven
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120 (verankeringsbasis: ≥ Verticaal geperforeerde steen HLZ 12, holle kalkzandsteen ≥ KSL 12, ≥ gasbeton, sterkteklasse 4)
- Blootstelling aan brand conform DIN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120 (verankeringsbasis: ≥ Verticaal geperforeerde steen HLZ 12, holle kalkzandsteen ≥ KSL 12, ≥ gasbeton, sterkteklasse 4)
- Blootstelling aan brand conform DIN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
Datasheets(X)
- Bevestiging van leidingsystemen in plafonds waar geen goedkeuringen vereist zijn.
- Bevestiging van gas- en waterleidingen.
- Bevestiging van waterleidingen en buisklemmen
Ankerdiameter | 10 mm |
Ankerlengte (l) | 60 mm |
Nominale boordiameter in GB 4 (d 0) | 8 mm |
Nominale boordiameter in holle bouwsteen | 14 mm |
Nominale boordiameter in lichtbeton (d 0) | 12 mm |
Boorgatdiepte (t) | 65 mm |
Plaatsingsdiepte (h s) | 60 mm |
Schroefdraaddiameter (d schr) | 10 mm |
Prestatiegegevens | |||||||||
Ankerdiameter [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
Totale lengte l [mm] | 30,5 | 32 | 38 | 60 | 60 | ||||
Aanbevolen gebruiksbelasting | Gasbeton ≥ PB2 | Frec. [kN] | 0,20 | 0,22 | 0,40 | 0,47 | 0,52 | ||
Gasbeton ≥ PB4 | 0,40 | 0,42 | 0,72 | 0,97 | 1,20 | ||||
Holle bakstenen | 0,35 | 0,37 | 0,52 | 0,55 | 0,60 | ||||
Puimsteen | 0,22 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | ||||
Brandwerend conform DIN 4102–2 | Brandwerend t in minuten | - | - | - | Gasbeton ≥ PB4 (EN 771-4) | Hol kalkzandsteenblok KSL (EN 771-2) en verticaal geperforeerde baksteen HLZ (DIN 105-100, EN 771-1) | Gasbeton ≥ PB4 (EN 771-4) | Hol kalkzandsteenblok KSL (EN 771-2) en verticaal geperforeerde baksteen HLZ (DIN 105-100, EN 771-1) | |
30 | - | - | - | 0,80 | 0,55 | 1,00 | 0,60 | ||
60 | - | - | - | 0,60 | 0,55 | 0,80 | 0,60 | ||
90 | - | - | - | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | ||
120 | - | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!