Superanker met zeskantbout
Superanker W-HAZ staal verzinkt type S
ANKER-W-HAZ/S-A2K-0-M12X107
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge belastbaarheid
- Tijdbesparende doorsteekmontage
- Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd
- Momentgecontroleerd spreidanker van verzinkt staal
- ETA-02/0031 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 1363-1:1999-10 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-02/0031)
- ETA-02/0031 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 1363-1:1999-10 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-02/0031)
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2 voor maten M8–M20)
bijv. metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, steunen, kabelgoten, buizen, leuningen, machines enz.
Enkele bevestiging zonder goedkeuring
Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen
W-HAZ/S alleen goedgekeurd voor gebruik in droge omstandigheden in ruimtes binnenshuis
Metrische ankerdiameter | M12 |
Ankerlengte | 107 mm |
Maximale bevestigingshoogte (t fix) | mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 18 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 105 mm |
Effectieve verankeringsdiepte (h ef) | 80 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Aandraaimoment | 80 Nm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 20 mm |
Belastingwaarden | |||||||||
Ankerdiameter [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16L | M20 | ||
Toegestane gecentreerde trekbelasting1) op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand | Trekzone (gescheurd beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 2,4 | 5,7 | 7,6 | 12,3 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
Drukzone (ongescheurd beton C20/252)) minimumas- en randafstanden (scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2.5 hef) | 7,6 | 9,5 | 14,3 | 17,2 | 24,0 | 29,6 | 33,5 | ||
Toelaatbare afschuifbelasting1) op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand | Trekzone (gescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S en W-HAZ-SK/S | Vadm [kN] = C20/252) | 9,1/10,1 | 14,0/15,9 | 20,5/20,5 | 24,5/24,5 | 34,3/34,3 | 42,3/42,3 | 47,9/47,9 |
Drukzone (ongescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S en W-HAZ-SK/S | 9,1/10,1 | 14,0/17,1 | 20,7/27,5 | 34,3/34,3 | 48,0/48,0 | 52,1/59,2 | 67,1/67,1 | ||
Toegestaan buigmoment | Mtoeg [Nm] | 6,9 | 17,1 | 34,3 | 60 | 152 | 152 | 296,6 | |
Voor de toegestane belasting bij blootstelling aan brand (R30, R60, R90, R120), zie de Europese technische goedkeuring ETA-02/0031 | |||||||||
Brandwerendheidsklasse | F30 [kN] | 1,8 | 2,6 | 7,0 | 10,0 | 16,0 | - | - | |
F60 [kN] | 0,85 | 1,4 | 2,9 | 4,1 | 6,9 | - | - | ||
F90 [kN] | 0,55 | 0,95 | 1,75 | 2,5 | 4,25 | - | - | ||
F120 [kN] | 0,4 | 0,75 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | - | - | ||
1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de acties van γF = 1,4. Voor informatie over het combineren van trekbelastingen en afschuifbelastingen, randbeïnvloeding en groepen ankers raadpleegt u de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG), bijlage C. 2) Het beton heeft een normale wapening. Hogere waardes zijn mogelijk bij hogere betondruksterktes. 3) Voor Würth W-HAZ-SK/S |
Karakteristieke waarden | ||||||||
Minimale asafstand | smin ≥ [mm] | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 125 |
voor c ≥ [mm] | 50 | 80 | 120 | 140 | 180 | 180 | 300 | |
Asafstand | scr, N [mm] | 150 | 180 | 213 | 240 | 300 | 345 | 375 |
Minimale randafstand | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 180 |
voor s ≥ [mm] | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 220 | 540 | |
Randafstand | ccr, N [mm] | 75 | 90 | 106,5 | 120 | 150 | 172,5 | 187,5 |
Minimum-elementdikte | hmin [mm] | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 230 | 250 |
Effectieve verankeringsdiepte | hef [mm] | 50 | 60 | 71 | 80 | 100 | 115 | 125 |
Nominale boor ∅ | d0 [mm] | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 24 | 28 |
Boorsnede ∅ | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 15,5 | 18,5 | 24,55 | 24,55 | 28,55 |
Boorgatdiepte | h1 ≥ [mm] | 65 | 80 | 95 | 105 | 130 | 145 | 160 |
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel | df ≤ [mm] | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 26 | 31 |
Aandraaimoment van het anker | Tinst = [Nm] | 15/103) | 30/253) | 50/553) | 80/703) | 160 | 160 | 280 |