Superanker met schroef met verzonken kop
Superanker W-HAZ staal verzinkt type SK
ANKER-W-HAZ/SK-A2K-10-M10X95
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge belastbaarheid
- Tijdbesparende doorsteekmontage
- Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd
- Momentgecontroleerd spreidanker van verzinkt staal
- Ontwerp met verzonken kop voor een elegant uiterlijk (bijv. voor leuningen)
- ETA-02/0031 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 1363-1:1999-10 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-02/0031)
- ETA-02/0031 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 1363-1:1999-10 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-02/0031)
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Enkele bevestiging met goedkeuring
Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 en C2 voor maten M8–M12)
bijv. metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, steunen, kabelgoten, buizen, leuningen, machines enz.
Enkele bevestiging zonder goedkeuring
Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen
W-HAZ/S alleen goedgekeurd voor gebruik in droge omstandigheden in ruimtes binnenshuis
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Metrische ankerdiameter | M10 |
Ankerlengte | 95 mm |
Maximale bevestigingshoogte (t fix) | 10 mm |
Diameter verzinkboring | 24,5 mm |
Verzinkdiepte | 5,7 mm |
Soort aandrijving | TX-aandrijving |
Interne aandrijving | TX50 |
Nominale boordiameter (d 0) | 15 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 95 mm |
Effectieve verankeringsdiepte (h ef) | 71 mm |
Aandraaimoment | 55 Nm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 17 mm |
Goedkeuring | ETA-02/0031 |
Prestatiegegevens | |||||||||
Ankerdiameter [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16L | M20 | ||
Toegestane gecentreerde trekbelasting1) op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand | Trekzone (gescheurd beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Ntoeg [kN] = C20/252) | 2,4 | 5,7 | 7,6 | 12,3 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
Drukzone (ongescheurd beton C20/252)) minimale as- en randafstanden (scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2.5 hef) | 7,6 | 9,5 | 14,3 | 17,2 | 24,0 | 29,6 | 33,5 | ||
Toegestane afschuifbelasting1) op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand | Trekzone (gescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S en W-HAZ-SK/S | Vtoeg [kN] = C20/252) | 9,1/10,1 | 14,0/15,9 | 20,5/20,5 | 24,5/24,5 | 34,3/34,3 | 42,3/42,3 | 47,9/47,9 |
Drukzone (ongescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S en W-HAZ-SK/S | 9,1/10,1 | 14,0/17,1 | 20,7/27,5 | 34,3/34,3 | 48,0/48,0 | 52,1/59,2 | 67,1/67,1 | ||
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (R30, R60, R90, R120), zie Europese technische goedkeuring ETA-02/0031 | |||||||||
Brandwerendheidsklasse | F30 [kN] | 1,8 | 2,6 | 7,0 | 10,0 | 16,0 | - | - | |
F60 [kN] | 0,85 | 1,4 | 2,9 | 4,1 | 6,9 | - | - | ||
F90 [kN] | 0,55 | 0,95 | 1,75 | 2,5 | 4,25 | - | - | ||
Mtoeg [Nm] | 6,9 | 17,1 | 34,3 | 60 | 152 | 152 | 296,6 | ||
F120 [kN] | 0,4 | 0,75 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | - | - | ||
1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de acties van yF = 1,4. Voor informatie over het combineren van trekbelastingen en afschuifbelastingen, randbeïnvloeding en groepen ankers raadpleegt u de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG), bijlage C. 2) Het beton heeft een normale wapening. Hogere waardes zijn mogelijk bij hogere betondruksterktes. 3) Voor Würth W-HAZ-SK/S. |
Karakteristieke waarden | ||||||||
Minimale asafstand | smin ≥ [mm] | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 125 |
voor c ≥ [mm] | 50 | 80 | 120 | 140 | 180 | 180 | 300 | |
Asafstand | scr, N [mm] | 150 | 180 | 213 | 240 | 300 | 345 | 375 |
Minimale randafstand | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 180 |
voor s ≥ [mm] | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 220 | 540 | |
Randafstand | ccr, N [mm] | 75 | 90 | 106,5 | 120 | 150 | 172,5 | 187,5 |
Minimale elementdikte | hmin [mm] | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 230 | 250 |
Effectieve verankeringsdiepte | hef [mm] | 50 | 60 | 71 | 80 | 100 | 115 | 125 |
Nominale boordiameter | d0 [mm] | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 24 | 28 |
Diameter van snijkanten | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 15,5 | 18,5 | 24,55 | 24,55 | 28,55 |
Boorgatdiepte | h1 ≥ [mm] | 65 | 80 | 95 | 105 | 130 | 145 | 160 |
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel | df ≥ [mm] | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 26 | 31 |
Aandraaimoment van het anker | Tinst = [Nm] | 15/103) | 30/253) | 50/553) | 80/703) | 160 | 160 | 280 |