Hulsanker W-TM type SD, met borst en zeskantkop
Hulsenanker, W-TM type SD, staal verzinkt
HULSENANKER-W-TM/S-SD-A2K-43-M12X120
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Minimale kracht nodig bij het inbrengen van het anker
- Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd
- Geen plaatsingsgereedschap vereist
- Gelijkmatige spreidingswerking en lastverdeling door de drievoudige spreidhuls
- Krachtgecontroleerd/draaimomentgecontroleerd spreidanker van galvanisch verzinkt staal M8
- Voorsteekmontage
Datasheets(X)
Geschikt voor bevestiging van: kozijnhoeken, staalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, kabelgoten, buisleidingen, montagerails, enz.
Toepasbaar in beton C20/25, drukvaste natuursteen, volle steen, dikwandige holle bouwstenen, volle steen van licht beton, kalkzandsteen en kanaalplaatvloeren.
Mag alleen in droge binnenruimten toegepast worden
Ankerdiameter | 12 mm |
Ankerlengte | 120 mm |
Maximale bevestigingshoogte (t fix) | 43 mm |
Effectieve verankeringsdiepte (h ef) | 57 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 18 mm |
Hartafstand min. (s min) | 165 mm |
Minimale randafstand (c min) | 115 mm |
Minimale bouwdeeldikte (h min) | 160 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 85 mm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 20 mm |
Aandraaimoment | 75 Nm |
Snijdiameter boor (d cut) | 18 mm |
Hartafstand (s cr, N) | 190 mm |
Randafstand (c cr, N) | 120 mm |
Typeomschrijving | S |
Uitvoering | Met zeskantbout |