Hulsenanker W-TM type A met binnendraad
Hulsenanker W-TM staal verzinkt type A
HULSENANKER-W-TM/S-A-A2K-150-M6X45
Art.-nr. 0904901850
EAN 4045989060689
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vereist minimale inspanning voor het inbrengen van het anker
- Onmiddellijk lastdragend vermogen — geen wachttijd
- Geen plaatsingsgereedschap nodig
- Kan gelijkliggend met oppervlak worden ingesteld: Bevestigde onderdelen zijn op elk gewenst moment demonteerbaar/monteerbaar
- Gelijkmatige spreidingswerking en lastverdeling door de drievoudige spreidhuls
- Geschikt voor bouten en schroeven met metrische schroefdraad
- Montageveiligheid door toepassing van het voorgeschreven draaimoment bij het verankeren
- Krachtgecontroleerde/draaimomentgecontroleerde spreidende plug van galvanisch verzinkt staal in de maten M6 – M12
- Voorsteekmontage
ETA-10/0255 voor enkele bevestiging, optie 7, ongescheurd beton, staal verzinkt, M6–M12; afmetingen in overeenstemming met de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG) voor "Metalen ankers voor gebruik in beton", bijlage C, metingsproces A
Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de acties van yF = 1,4. Raadpleeg de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG), bijlage C, voor informatie over het combineren van trekbelastingen en afschuifbelastingen, invloed van de afstand tot randen en ankergroepen.
Het beton heeft de normale versterking. Hogere waardes zijn mogelijk bij hogere betondruksterktes.
Conform de goedkeuring, als voor bouten en draadstangen met acceptatietestcertificaat 3.1 in overeenstemming met EN 10204:2004 wordt aangetoond dat ze van het vereiste materiaal zijn en de mechanische eigenschappen hebben zoals beschreven in ETA-10/0255
ETA-10/0255 voor enkele bevestiging, optie 7, ongescheurd beton, staal verzinkt, M6–M12; afmetingen in overeenstemming met de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG) voor "Metalen ankers voor gebruik in beton", bijlage C, metingsproces A
Datasheets(X)
- Te gebruiken voor middelzware tot zware belastingen
- Geschikt voor het bevestigen van: Transferstraten op de grond waarbij een niet boven het oppervlak uitstekende montage vereist is; staalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, kabelgoten, buisleidingen, montagerails, enz.
- Het anker met Europese technische goedkeuring voor verankering in versterkt of onversterkt standaardbeton met een sterkteklasse van min. C20/25 en max. C50/60 conform EN 206:2000-12
- Kan worden gebruikt in beton < C20/25, drukvaste natuursteen en metselwerk met volle steen (zonder goedkeuring)
- Het anker kan worden gebruikt voor verankeringen met voornamelijk statische belastingen of quasi-statische belastingen
- Individueel bevestigingspunt: Verankering met Europese technische goedkeuring in ongescheurd beton
- Mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden binnenshuis
Ankerdiameter | 6 mm |
Ankerlengte | 45 mm |
Maximale bevestigingshoogte (t fix) | 150 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 10 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 55 mm |
Effectieve verankeringsdiepte (h ef) | 39,5 mm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
| Prestatiegegevens | ||||||
| Ankerdiameter [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| Toegestane gecentreerde trekbelasting1) op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand type A + type S | Drukzone (ongescheurd beton) C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef | Ntoeg [kN] = C20/252) | 3,6 | 4,1 | 5,4 | 9,5 |
| Toegestane afschuifbelasting1) op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand type A + type S | Drukzone (ongescheurd beton) C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef | Vtoeg [kN] = C20/252) | 4,6 | 7,1 | 8,9 | 19,3 |
| Toelaatbaar buigmoment type A + type S | Mtoeg [Nm] | 7,0 | 17,1 | 34,2 | 59,9 | |
| 1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de acties van YF = 1,4. Raadpleeg de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG), bijlage C, voor informatie over het combineren van trekbelastingen en afschuifbelastingen, invloed van de afstand tot randen en ankergroepen. 2)Het beton heeft normale wapening. Hogere waardes zijn mogelijk bij hogere betondruksterktes. 3) Conform de goedkeuring, als voor bouten en draadstangen met acceptatietestcertificaat 3.1 in overeenstemming met EN 10204:2004 wordt aangetoond dat ze van het vereiste materiaal zijn en de mechanische eigenschappen hebben zoals beschreven in ETA-10/0255. 4) Type S: Boorgat bij een geringere bevestigingsdikte dienovereenkomstig dieper boren. | ||||||
| Karakteristieke waarden | |||||
| Minimale elementdikte | hmin ≥ [mm] | 135 | 135 | 140 | 160 |
| Minimale asafstand | smin ≥ [mm] | 65 | 90 | 135 | 165 |
| Minimale randafstand | cmin ≥ [mm] | 45 | 70 | 85 | 115 |
| Asafstand | scr,N [mm] | 119 | 134 | 155 | 189 |
| Randafstand | ccr,N [mm] | 60 | 67 | 78 | 95 |
| Effectieve verankeringsdiepte | hef [mm] | 39,5 | 44,5 | 51,5 | 63,0 |
| Nominale boordiameter | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 |
| Diameter van snijkanten | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 14,5 | 18,5 |
| Boorgatdiepte4) | h1 ≥ [mm] | 55 | 61 | 70 | 85 |
| Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 |
| Aandraaimoment tijdens verankering (type A + type S) | Tinst [Nm] | 10 | 25 | 40 | 75 |
| Aandraaimoment tijdens verankering (type O + type H) | Tinst [Nm] | 5 | 12 | 20 | 35 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!