Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Tuimelplug W-KDH met ring en zeskantmoer, verzinkt staal

Parapluplug W-KD
ANKER-W-KD-60-M6X100

Art.-nr. 0904761
EAN 4011231849913

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor lichte bevestigingen in holle wanden, holle plafonds en diverse soorten sandwichpanelen
  • Met een grote en variabele effectieve lengte

  • Volledig voorgemonteerd

  • De tuimelplug vergrendelt zich in de ondergrond

  • Met de draaibare draadstang kan elk bevestigingspunt afzonderlijk worden afgesteld, bijv. bij het maken van een helling
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor bevestigingen in holle wanden, holle plafonds, hangende plafonds en diverse sandwichelementen

  • Maximale puntbelasting op trapeziumplaatplafonds met buizen = 0,8 kN/andere bevestigingen = 1,0 kN

Ankerdiameter

6 mm

Ankerlengte

100 mm

Gatdiameter in bouwdeel (d bouw)

7 mm

Uitvoering

Met ring en moer

Nominale boordiameter (d 0)

17 mm

Schroefdraaddiameter (d schr)

6 mm

Maximale bevestigingshoogte (d a)

60 mm

Materiaal

Staal

Minimale diepte holle ruimte (h)

75 mm

Oppervlakte

Verzinkt

Draadtype

Metrisch draad

Prestatiegegevens
Ankerdiameter [mm] M5 M6 M8
Breekwaarden
van anker
Er wordt geen rekening gehouden met de belastbaarheid van het oppervlak Fbreak [kN] 51) 6,31) 131)
Haak type W-KDH 0.8 buigt omhoog Haak type W-KDH 1.0 buigt omhoog Haak type W-KDH 2.2 buigt omhoog
Karakteristieke waarden
Schroefdraad ∅ dthr. [mm] M5 M6 M8
Nominale boor ∅ ddrl. [mm] 15 17 20
Gat ∅ in onderdeel dcon [mm] 6 7 9
Minimale diepte holle ruimte h [mm] 70 75 75
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele boor MFD-S cilindrische schacht

BOOR-UNI-MFDS-CIL-D16-L600-WL500MM

ZEBRA
De universele boor type MFD-S met cilindrische schacht is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Universele boor MFD-S cilindrische schacht

BOOR-UNI-MFDS-CIL-D18-L600-WL500MM

ZEBRA
De universele boor type MFD-S met cilindrische schacht is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Universele boor MFD-S cilindrische schacht

BOOR-UNI-MFDS-CIL-D20-L600-WL500MM

ZEBRA
De universele boor type MFD-S met cilindrische schacht is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D16-L260-WL200MM

ZEBRA
De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D18-L260-WL200

ZEBRA
De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D20-L260-WL200

ZEBRA
De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie