Hollewandplug W-HR
Hollewandplug W-HR
ANKER-W-HR-A2K-M5

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Belasting verdeeld over groot oppervlak voor uitstekende bevestiging
- Universeel klembereik
- Snelle en eenvoudige installatie zonder plaatsingsgereedschap
- Onmiddellijk lastdragend vermogen - geen wachttijd
- Alle kopvormen van metrische schroeven mogelijk
- Schroef kan worden losgedraaid
Nuttige informatie:
Bij het inbrengen van lasten in lichtgewicht scheidingswanden moet DIN 18183-1:2009-05 met betrekking tot scheidingswanden en bekledingen met gipsplaten met metaalconstructies in acht worden genomen.











Datasheets(X)
- Te gebruiken voor bevestigingen in holle ruimtes met metrische schroeven M5/M6/M8 in gipskartonplaten, panelen, hardvezelplaten, hollesteenplafonds met een materiaaldikte van maximaal 51 mm
- Voor bevestiging van onderdelen zoals lichte beugels, lampen, rails, schakelaars, planken, informatieborden, enz.
Schroefdraadsoort x plugdiameter | M8 |
Minimale/maximale plaatdikte/spiegeldikte (d a) | 10-51 mm |
Materiaal | Staal/kunststof |
Nominale boordiameter (d 0) | 12 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 6 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!