Bout met verzonken kop, type SK/S - voorsteekmontage DIN 7991 (ISO 10462) staal 8.8, blauw verzinkt, met verzonken ring, staal, blauw verzinkt
Schroef staal vrz vzk voorgemonteerd voor W-FAZ-IG
BOUT-SK-RING-COMBI-A2K-M8X30
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeskantschroeven, schroeven met verzonken kop, ringen, ringen met verzonken kop en moeren hebben een speciale coating en zijn conform ETA-99/0011 alleen toegestaan in het ankersysteem.
Bestanddeel van de goedkeuring ETA-99/0011
Datasheets(X)
Schroefdraaddiameter | 8 mm |
Min./max. bevestigingshoogte voorsteekmontage (t fix) | 9-15 mm |
Interne aandrijving | TX40 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!