Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Inslaganker W-ED/A4

Inslaganker, W-ED, roestvast staal A4
INSLAGANKER-W-ED/A4-A4-M8-40

Art.-nr. 0904030081
EAN 4038898909712

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Anker met binnendraad met metrische schroefdraad voor voordelige verankering in beton, roestvast staal A4
  • Kleine boorgatdiepte

  • Hoge belastingen

  • Optische montagecontrole en handbescherming tijdens montage met het markeergereedschap

  • Het machinegereedschap vergemakkelijkt en versnelt de montage

  • Onmiddellijk lastdragend vermogen - geen wachttijd

  • Het bevestigingsmiddel kan op elk gewenst moment eenvoudig worden verwijderd

  • Het te bevestigen deel kan worden verankerd met een bevestigingsschroef of een draadstang

  • Geen aanhaalmoment vereist

  • De verzinkboor in combinatie met het clip-on spreidgereedschap vergemakkelijkt en versnelt de montage. De bijpassende boorgaten maken de installatie nog nauwkeuriger
Bewijs van prestaties
  • ETA-02/0044 voor individueel bevestigingspunt, optie 7, ongescheurd beton

  • ETA-05/0120 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, ongescheurd en gescheurd beton, M6-M16

  • Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuurcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-05/0120)
Opmerking

W-ED /S inslaganker, zie [13.1]

Toepassingsgebied
  • ETA-02/0044 voor individueel bevestigingspunt, optie 7, ongescheurd beton

  • ETA-05/0120 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, ongescheurd en gescheurd beton, M6-M16

  • Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuurcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-05/0120)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Individueel bevestigingspunt: Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (ongescheurd beton)

  • Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen: Verankering van niet-dragende systemen (M6–M16, gescheurd en ongescheurd beton)

  • Geschikt voor bevestiging van draadstangen, metaalconstructies, metaalprofielen, roosters, kabelgoten, buisleidingen, montagerails, enz.

  • Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)

  • W-ED/A4 (RVS A4) mag worden gebruikt binnenshuis in droge ruimten, buitenshuis (ook in industriële atmosferen en in kustgebieden) of in natte ruimen, mits er geen bijzonder agressieve omstandigheden aanwezig zijn

  • W-ED/HCR (HCR hoogroestvast staal) kan worden gebruikt in gebieden met een hoog risico op corrosie (bijv. indoorzwembaden, tunnels bij wegen, slecht geventileerde parkeergarages of delen die worden ondergedompeld in zeewater of in kustatmosferen)

Ankerdiameter

8 mm

Pluglengte(L H)

40 mm

Min./max. vereiste inschroefdiepte

9-20 mm

Materiaal

RVS A4

Nominale boordiameter (d 0)

10 mm

Boorgatdiepte (h 0)

40 mm

Effectieve verankeringsdiepte (h ef)

40 mm

Aandraaimoment

8 Nm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

9 mm

Goedkeuring

ETA-02/0044, ETA-05/0120

Prestatiegegevens
Ankerdiameter [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Toegestane gecentreerde trekbelasting1)
op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand
Trekzone
(gescheurd beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Ntoeg [kN] = C20/252) 3,3 3,3 3,6 6,1 8,5 12,6 17,2
Toegestane afschuifbelasting1) op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand Drukzone
(ongescheurd beton C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vtoeg [kN] = C20/252) 3,2 4,6 6,0 11,9 19,2 30,7
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton3) Ftoeg [kN] ≥ C20/25 1,2 1,7 2,0 2,0 2,4 - -
Toegestaan buigmoment Mtoeg (A4-70) [Nm] 5,0 11,9 23,8 42,1 106,7 207,9
Mtoeg (A4-80) [Nm] 6,4 16,1 32,2 56,4 142,9 278,7
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand 3)
(Technisch rapport TR 020)
Zie Europese technische goedkeuring ETA-05/0121 voor as- en randafstanden
R30; Ftoeg [kN] 0,8 0,9 1,5 1,5 - -
R60; Fadm [kN] 0,8 0,9 1,5 1,5 - -
R90; Fadm [kN] 0,4 0,9 1,5 1,5 - -
Installatieparameters
M6 M8x30 M8x40 M10 M12 M16 M20
Minimale asafstand smin [mm] 50 60 80 100 120 150 160
Minimale randafstand cmin [mm] 80 95 95 135 165 200 260
Minimale elementdikte hmin [mm] 100 100 100 130 140 160 250
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 30 30 40 40 50 65 80
Nominale boordiameter d0 [mm] 8 10 12 15 20 25
Diameter van snijkanten dcut ≤ [mm] 8,45 10,45 12,45 15,5 20,55 25,55
Boorgatdiepte h0 = [mm] 30 30 40 40 50 65 80
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 7 9 12 14 18 22
Schroefdraaddiepte (max. lengte van schroefdraadverbinding) Lth [mm] 13 13 20 15 18 23 34
Installatieparameters in beton
Ankerafmeting [mm] M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65 M20x80
Standaard componentdikte hmin,2 [mm] 120 120 100 130 160 200
Karakteristieke asafstand van ongescheurd beton/ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen scr,N/scr 3)/230 120/170 -/- 150/170 195/400 240/-
Karakteristieke randafstand van ongescheurd beton/ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen ccr,N/ccr 3)/115 3)/3) -/3) 3)/3) 3)/200 3)/-
Minimale asafstand smin [mm] 100 100 100 120 150 160
Minimale randafstand cmin [mm] 115 135 110 165 200 260
Minimale elementdikte hmin,1 [mm] - - 80 - - -
Minimale asafstand smin [mm] - - 100 - - -
Minimale randafstand cmin [mm] - - 130 - - -
Installatieparameters in beton
Ankerafmeting [mm] M5x251) M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40 M10x25
Standaard componentdikte hmin,2 [mm] 100 100 100 100 100 100 100
Karakteristieke asafstand van ongescheurd beton/ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen scr,N/scr 75/- -/75 90/130 -/75 90/80 120/210 -/75
Karakteristieke randafstand van
ongescheurd beton/ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen
ccr,N/ccr 3)/- -/3) 3)/3) -/3) 3)/3) 3)/105 -/3)
Minimale asafstand smin [mm] 60 30 55 50 60 80 60
Minimale randafstand cmin [mm] 95 60 95 100 95 95 100
Minimale elementdikte hmin,1 [mm] - 80 - 80 - - 80
Minimale asafstand smin [mm] - 30 - 70 - - 70
Minimale randafstand cmin [mm] - 60 - 100 - - 100
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spreidgereedschap voor inslagankers, zonder visuele montagecontrole

SPREIDGEREEDSCHAP-ANK-W-ED/S-M8X40

x 1 st
Markerings-/spreidgereedschap met handbescherming

SPREIDGEREEDSCHAP-MARK-W-ED/S-M8X40

Voor inslaganker, met optische plaatsingscontrole
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie