Inslaganker W-ED/A4
Inslaganker, W-ED, roestvast staal A4
INSLAGANKER-W-ED/A4-A4-M6



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kleine boorgatdiepte
- Hoge belastingen
- Optische montagecontrole en handbescherming tijdens montage met het markeergereedschap
- Het machinegereedschap vergemakkelijkt en versnelt de montage
- Onmiddellijk lastdragend vermogen - geen wachttijd
- Het bevestigingsmiddel kan op elk gewenst moment eenvoudig worden verwijderd
- Het te bevestigen deel kan worden verankerd met een bevestigingsschroef of een draadstang
- Geen aanhaalmoment vereist
- De verzinkboor in combinatie met het clip-on spreidgereedschap vergemakkelijkt en versnelt de montage. De bijpassende boorgaten maken de installatie nog nauwkeuriger
- ETA-02/0044 voor individueel bevestigingspunt, optie 7, ongescheurd beton
- ETA-05/0120 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, ongescheurd en gescheurd beton, M6-M16
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuurcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-05/0120)
W-ED /S inslaganker, zie [13.1]










- ETA-02/0044 voor individueel bevestigingspunt, optie 7, ongescheurd beton
- ETA-05/0120 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, ongescheurd en gescheurd beton, M6-M16
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuurcurve)
- Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-05/0120)
Datasheets(X)
- Individueel bevestigingspunt: Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (ongescheurd beton)
- Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen: Verankering van niet-dragende systemen (M6–M16, gescheurd en ongescheurd beton)
- Geschikt voor bevestiging van draadstangen, metaalconstructies, metaalprofielen, roosters, kabelgoten, buisleidingen, montagerails, enz.
- Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)
- W-ED/A4 (RVS A4) mag worden gebruikt binnenshuis in droge ruimten, buitenshuis (ook in industriële atmosferen en in kustgebieden) of in natte ruimen, mits er geen bijzonder agressieve omstandigheden aanwezig zijn
- W-ED/HCR (HCR hoogroestvast staal) kan worden gebruikt in gebieden met een hoog risico op corrosie (bijv. indoorzwembaden, tunnels bij wegen, slecht geventileerde parkeergarages of delen die worden ondergedompeld in zeewater of in kustatmosferen)
Ankerdiameter | 6 mm |
Pluglengte(L H) | 30 mm |
Min./max. vereiste inschroefdiepte | 7-13 mm |
Material | RVS A4 |
Nominale boordiameter (d 0) | 8 mm |
Boorgatdiepte (h 0) | 30 mm |
Effectieve verankeringsdiepte (h ef) | 30 mm |
Aandraaimoment | 4 Nm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 7 mm |
Goedkeuring | ETA-02/0044, ETA-05/0120 |
Installatieparameters | ||||||||
M6 | M8x30 | M8x40 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
Minimale asafstand | smin [mm] | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 |
Minimale randafstand | cmin [mm] | 80 | 95 | 95 | 135 | 165 | 200 | 260 |
Minimale elementdikte | hmin [mm] | 100 | 100 | 100 | 130 | 140 | 160 | 250 |
Effectieve verankeringsdiepte | hef [mm] | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Nominale boordiameter | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
Diameter van snijkanten | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,45 | 15,5 | 20,55 | 25,55 | |
Boorgatdiepte | h0 = [mm] | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | |
Schroefdraaddiepte (max. lengte van schroefdraadverbinding) | Lth [mm] | 13 | 13 | 20 | 15 | 18 | 23 | 34 |
Minimumlengte schroefdraadverbinding | Lsdmin [mm] | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | |
Aandraaimoment van het anker | Tinst = [Nm] | 4 | 8 | 15 | 35 | 60 | 120 |
Prestatiegegevens | |||||||||
Ankerdiameter [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||
Toegestane gecentreerde trekbelasting1) op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand | Trekzone (gescheurd beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Ntoeg [kN] = C20/252) | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 6,1 | 8,5 | 12,6 | 17,2 |
Toegestane afschuifbelasting1) op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand | Drukzone (ongescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vtoeg [kN] = C20/252) | 3,2 | 4,6 | 6,0 | 11,9 | 19,2 | 30,7 | |
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton3) | Ftoeg [kN] ≥ C20/25 | 1,2 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | - | - | |
Toegestaan buigmoment | Mtoeg (A4-70) [Nm] | 5,0 | 11,9 | 23,8 | 42,1 | 106,7 | 207,9 | ||
Mtoeg (A4-80) [Nm] | 6,4 | 16,1 | 32,2 | 56,4 | 142,9 | 278,7 | |||
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand 3) (Technisch rapport TR 020) Zie Europese technische goedkeuring ETA-05/0121 voor as- en randafstanden | R30; Ftoeg [kN] | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | - | - | ||
R60; Fadm [kN] | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | - | - | |||
R90; Fadm [kN] | 0,4 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | - | - | |||
R120; Ftoeg [kN] | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 1,2 | - | - | |||
Brandwerendheidsklasse4) | F30 [kN] | 1,7 | 1,7 | 3,0 | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
F60 [kN] | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
F90 [kN] | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
F120 [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 | ||
1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de acties van γF = 1,4. Raadpleeg de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG), bijlage C, voor informatie over het combineren van trekbelastingen en afschuifbelastingen, invloed van de afstand tot randen en ankergroepen. 2)Het beton heeft normale wapening. Hogere waardes zijn mogelijk bij hogere betondruksterktes. 3) De toelaatbare belastingen werden bepaald zonder axiale invloed en de invloed van de randafstand. 4) Brandwerendheidsklasse: Inslaganker W-ED/A4 in combinatie met schroeven van RVS A4. |
Installatieparameters in beton | |||||||
Ankerafmeting [mm] | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | |
Standaard componentdikte | hmin,2 [mm] | 120 | 120 | 100 | 130 | 160 | 200 |
Karakteristieke asafstand van ongescheurd beton/ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen | scr,N/scr | 3)/230 | 120/170 | -/- | 150/170 | 195/400 | 240/- |
Karakteristieke randafstand van ongescheurd beton/ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen | ccr,N/ccr | 3)/115 | 3)/3) | -/3) | 3)/3) | 3)/200 | 3)/- |
Minimale asafstand | smin [mm] | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 |
Minimale randafstand | cmin [mm] | 115 | 135 | 110 | 165 | 200 | 260 |
Minimale elementdikte | hmin,1 [mm] | - | - | 80 | - | - | - |
Minimale asafstand | smin [mm] | - | - | 100 | - | - | - |
Minimale randafstand | cmin [mm] | - | - | 130 | - | - | - |
Effectieve verankeringsdiepte | hef [mm] | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 | 80 |
Nominale boordiameter | d0 [mm] | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 |
Diameter van snijkanten | dcut ≤ [mm] | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 15,5 | 20,55 | 25,55 |
Boorgatdiepte | h0 = [mm] | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 | 80 |
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel | df ≤ [mm] | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 22 |
Schroefdraaddiepte (max. lengte van schroefdraadverbinding) | Lth [mm] | 12 | 15 | 12 | 18 | 23 | 34 |
Minimumlengte schroefdraadverbinding | Lsdmin ≤ [mm] | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 22 |
Aandraaimoment van het anker | Tinst ≤ [Nm] | 15 | 15 | 35 | 35 | 60 | 120 |
1) Zonder goedkeuring 2) Boorgat mag niet in holle holtes worden gesneden 3) Niet relevant, omdat de minimumwaarde hoger is. |
Installatieparameters in beton | ||||||||
Ankerafmeting [mm] | M5x251) | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | M10x25 | |
Standaard componentdikte | hmin,2 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Karakteristieke asafstand van ongescheurd beton/ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen | scr,N/scr | 75/- | -/75 | 90/130 | -/75 | 90/80 | 120/210 | -/75 |
Karakteristieke randafstand van ongescheurd beton/ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen | ccr,N/ccr | 3)/- | -/3) | 3)/3) | -/3) | 3)/3) | 3)/105 | -/3) |
Minimale asafstand | smin [mm] | 60 | 30 | 55 | 50 | 60 | 80 | 60 |
Minimale randafstand | cmin [mm] | 95 | 60 | 95 | 100 | 95 | 95 | 100 |
Minimale elementdikte | hmin,1 [mm] | - | 80 | - | 80 | - | - | 80 |
Minimale asafstand | smin [mm] | - | 30 | - | 70 | - | - | 70 |
Minimale randafstand | cmin [mm] | - | 60 | - | 100 | - | - | 100 |
Effectieve verankeringsdiepte | hef [mm] | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 | 25 |
Nominale boordiameter | d0 [mm] | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Diameter van snijkanten | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 |
Boorgatdiepte | h0 = [mm] | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 | 25 |
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel | df ≤ [mm] | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 |
Schroefdraaddiepte (max. lengte van schroefdraadverbinding) | Lth [mm] | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 20 | 12 |
Minimumlengte schroefdraadverbinding | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Aandraaimoment van het anker | Tinst ≤ [Nm] | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 15 |
1) Zonder goedkeuring 2) Boorgat mag niet in holle holtes worden gesneden 3) Niet relevant, omdat de minimumwaarde hoger is. |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!