Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Inslaganker W-ED/S

Inslaganker W-ED/S staal verzinkt
INSLAGANKER-W-ED/S-A2K-M8X40

Art.-nr. 0904010081
EAN 4038898600909

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Anker met metrisch binnendraad voor voordelige verankering in beton, verzinkt staal
  • Kleine boorgatdiepte

  • Hoge belastbaarheid

  • Optische plaatsingscontrole en handbescherming bij montage met het markerings-/spreidgereedschap

  • Het mechanische inslaggereedschap maakt de montage sneller en eenvoudiger

  • Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd

  • Bevestigingsonderdeel is op elk gewenst moment eenvoudig demonteerbaar

  • Het te bevestigen deel kan worden verankerd met een bevestigingsschroef of een draadstang

  • Geen aanhaalmoment vereist

  • De stopbit in combinatie met het spreidgereedschap maakt de montage sneller en gemakkelijker. De bijbehorende boor maakt de installatie nog nauwkeuriger.
Bewijs van prestaties
  • ETA-02/0044 voor individueel bevestigingspunt, optie 7, ongescheurd beton

  • ETA-05/0120 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, ongescheurd en gescheurd beton, M6-M16

  • Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-05/0120)
Opmerking

Inslaganker W-ED/A4 zie [13.2]


Inslaganker W-ED, M12 (voor kernboormachines), en W-ED, DW15, zie [13.3]

Toepassingsgebied
  • ETA-02/0044 voor individueel bevestigingspunt, optie 7, ongescheurd beton

  • ETA-05/0120 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, ongescheurd en gescheurd beton, M6-M16

  • Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90 en R120; TR020 (opgenomen in ETA-05/0120)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Individueel bevestigingspunt: Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (ongescheurd beton)



Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen: Verankering van niet-dragende systemen (M6–M16, gescheurd en ongescheurd beton)


Bijv. draadstangen, metaalconstructies, metaalprofielen, roosters, kabelgoten, buisleidingen, montagerails, enz.



Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)



Mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden binnenshuis

Ankerdiameter

8 mm

Pluglengte(L H)

40 mm

Min./max. vereiste inschroefdiepte

9-20 mm

Material

Staal

Surface

Verzinkt

Nominale boordiameter (d 0)

10 mm

Boorgatdiepte (h 0)

40 mm

Effectieve verankeringsdiepte (h ef)

40 mm

Aandraaimoment

8 Nm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

9 mm

Goedkeuring

ETA-02/0044, ETA-05/0120

Belastingwaarden in gescheurd en ongescheurd beton - ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (schroef 4.6-8.8)
Ankerafmeting [mm] M10x25 M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton10) Fadm [kN] = C12/15 - C16/204) 1,79) - - 1,79) - -
Fadm [kN] = C20/25 - C50/604) 2,19) 2,09) 2,09) 2,19) 2,49) 6,39)
Toegestaan buigmoment7) Mtoeg [Nm] 15,8 27,8 71,0
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand10) R30 [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
R60 [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
R90 [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 3,7
R120 [kN] 0,5 0,7 1,0 0,5 1,2 2,4
Belastingwaarden in gescheurd en ongescheurd beton - ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (schroef 4.6-8.8)
Ankerafmeting [mm] M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton10) Fadm [kN] = C12/15 - C16/204) 1,2 - 1,2 - -
Fadm [kN] = C20/25 - C50/604) 1,79) 1,2 1,99) 1,79) 2,09)
Toegestaan buigmoment7) Mtoeg [Nm] 3,3 8,1
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand10) R30 [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5
R60 [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5
R90 [kN] 0,3 0,4 0,6 0,9 0,9
R120 [kN] 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5
Installatieparameters in beton
Ankerafmeting [mm] M10x25 M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65 M20x80
Standaard componentdikte hmin,2 [mm] 100 120 120 100 130 160 200
Karakteristieke asafstand van ongescheurd beton/ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen scr,N/scr –/75 3)/230 120/170 –/– 150/170 195/400 240/–
Karakteristieke randafstand van ongescheurd beton/ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen ccr,N/ccr –/3) 3)/115 3)/3) –/3) 3)/3) 3)/200 3)/–
Minimale asafstand smin [mm] 60 100 100 100 120 150 160
Minimale randafstand cmin [mm] 100 115 135 110 165 200 260
Minimum-elementdikte hmin,1 [mm] 80 - - 80 - - -
Minimale asafstand smin [mm] 70 - - 100 - - -
Minimale randafstand cmin [mm] 100 - - 130 - - -
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 25 30 40 25 50 65 80
Nominale boor ∅ d0 [mm] 12 12 12 15 15 20 25
Boorsnede ∅ dcut ≤ [mm] 12,5 12,5 12,5 15,5 15,5 20,55 25,55
Boorgatdiepte h0 = [mm] 25 30 40 25 50 65 80
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 12 12 12 14 14 18 22
Schroefdraaddiepte (max. lengte van schroefdraadverbinding) Lth [mm] 12 12 15 12 18 23 34
Minimumlengte schroefdraadverbinding Lsdmin ≤ [mm] 10 10 11 12 13 18 22
Aandraaimoment van het anker Tinst ≤ [Nm] 15 15 15 35 35 60 120
Installatieparameters in beton
Ankerafmeting [mm] M5x251) M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40
Standaard componentdikte hmin,2 [mm] 100 100 100 100 100 100
Karakteristieke asafstand van ongescheurd beton/ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen scr,N/scr 75/– –/75 90/130 –/75 90/80 120/210
Karakteristieke randafstand van ongescheurd beton/ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen ccr,N/ccr 3)/– –/3) 3)/3) –/3) 3)/3) 3)/105
Minimale asafstand smin [mm] 60 30 55 50 60 80
Minimale randafstand cmin [mm] 95 60 95 100 95 95
Minimum-elementdikte hmin,1 [mm] - 80 - 80 - -
Minimale asafstand smin [mm] - 30 - 70 - -
Minimale randafstand cmin [mm] - 60 - 100 - -
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 25 25 30 25 30 40
Nominale boor ∅ d0 [mm] 8 8 8 10 10 10
Boorsnede ∅ dcut ≤ [mm] 8,45 8,45 8,45 10,45 10,45 10,45
Boorgatdiepte h0 = [mm] 25 25 30 25 30 40
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 6 7 7 9 9 9
Schroefdraaddiepte
(max. lengte van schroefdraadverbinding)
Lth [mm] 10 12 13 12 13 20
Minimumlengte schroefdraadverbinding Lsdmin ≤ [mm] 6 6 7 8 9 9
Aandraaimoment van het anker Tinst ≤ [Nm] 3 4 4 8 8 8
Belastingwaarden in ongescheurd beton - individueel bevestigingspunt (schroef 4.6-8.8)
Ankerafmeting [mm] M10x40 M12x50 M16x65 M20x80
Toelaatbare centrale trekbelasting3)
op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand
Drukzone
(ongescheurd beton C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nadm [kN] =
C20/244)
5,1 7,1 10,5 14,3
Toelaatbare afschuifbelasting3)
op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand
Drukzone
(ongescheurd beton C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Vadm [kN] = C20/244)5) 4,1 9,0 16,8 26,2
Toegestaan buigmoment7) Mtoeg [Nm] 27,8 71,0 138,6
Brandweerstand8) volgens UTTC
(uniforme temperatuurtijdcurve)
F30 [kN] 4,7 6,9 12,5 18,0
F60 [kN] 2,4 3,5 5,6 8,5
F90 [kN] 1,3 1,8 3,5 5,5
F120 [kN] 1,0 1,4 2,5 4,4
Belastingwaarden in ongescheurd beton - individueel bevestigingspunt (schroef 4.6-8.8)
Ankerafmeting [mm] M5x251)6) M6x306) M8x306) M8x40 M10x306)
Toelaatbare centrale trekbelasting3)
op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand
Drukzone
(ongescheurd beton C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nadm [kN] =
C20/244)
Frec 1.4 3,3 3,3 3,6 3,3
Toelaatbare afschuifbelasting3)
op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand
Drukzone
(ongescheurd beton C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Vadm [kN] = C20/244)5) Frec 1.5 2,1 3,9 3,9 4,0
Toegestaan buigmoment7) Mtoeg [Nm] - 3,3 8,1 15,8
Brandweerstand8) volgens UTTC
(uniforme temperatuurtijdcurve)
F30 [kN] - 1,7 1,7 3,0 -
F60 [kN] - 0,7 0,7 1,5 -
F90 [kN] - 0,4 0,4 0,8 -
F120 [kN] - 0,3 0,3 0,6 -
Belastingwaarden (schroef 5.6-8.8)
Ankerdiameter [mm] M58) M68) M8 x 308) M8 x 40 M10 x 308)
Toegestane gecentreerde trekbelasting1)
op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand
Drukzone
(ongescheurd beton C20/252),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nadm [kN] = C20/252) Frec 1.4 3,3 3,3 3,6 3,3
Toelaatbare afschuifbelasting1)
op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand
Drukzone
(ongescheurd beton
C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/25 2) 3) Frec 1.5 2,1 3,9 3,9 4,0
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton4) Ftoeg [kN] ≥ C20/25 1,2 1,79) 2,09) 2,09)
Toegestaan buigmoment 5) ongescheurd beton/ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen Mtoeg [Nm] - 3,3/
3,3
8,1/
8,1
15,8/
15,8
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand 4)
(Technisch rapport TR 020)
Zie Europese technische goedkeuring ETA-05/0120 voor as- en randafstanden
R30; Fadm [kN] - 0,8 0,9 1,5 0,9
R60; Fadm [kN] - 0,8 0,9 1,5 0,9
R90; Fadm [kN] - 0,4 0,9 0,9 0,9
R120; Fadm [kN] - 0,3 0,5 0,5 0,7
Brandwerendheid 6) volgens UTTC
(uniforme temperatuurtijdcurve)
F30 [kN] - 1,7 1,7 3,0 -
F60 [kN] - 0,7 0,7 1,5 -
F90 [kN] - 0,4 0,4 0,8 -
F120 [kN] - 0,3 0,3 0,6 -
Installatieparameters
M57) M6 M8 x 30 M8 x 40 M10 x 30 M10 x 40 M12 M16 M20
Minimale asafstand smin [mm] 60 55 60 80 100 100 120 150 160
Minimale randafstand cmin [mm] 95 95 95 95 115 135 165 200 260
Minimum-elementdikte hmin [mm] 100 100 100 100 120 120 130 160 200
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 25 30 30 40 30 40 50 65 80
Nominale boor ∅ d0 [mm] 8 8 10 10 12 12 15 20 25
Boorsnede ∅ dcut ≤ [mm] 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 15,5 20,55 25,55
Boorgatdiepte h0 = [mm] 25 30 30 40 30 40 50 65 80
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 6 7 9 9 12 12 14 18 22
Schroefdraaddiepte
(max. lengte van schroefdraadverbinding)
Lth [mm] 10 13 13 20 12 15 18 23 34
Minimumlengte schroefdraadverbinding Lsdmin ≤ [mm] 6 7 9 9 10 11 13 18 22
Aandraaimoment van het anker Tinst ≤ [mm] 3 4 8 8 15 15 35 60 120
Belastingwaarden (schroef 5.6-8.8)
Ankerdiameter [mm] M10 x 40 M12 M16 M20
Toegestane gecentreerde trekbelasting1)
op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand
Drukzone
(ongescheurd beton C20/252), s ≥ 3 hef,
c ≥ cmin)
Nadm [kN] = C20/252) 5,1 7,1 10,5 14,3
Toelaatbare afschuifbelasting1)
op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand
Drukzone
(ongescheurd beton
C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/25 2) 3) 4,1 9,0 16,8 26,2
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton4) Ftoeg [kN] ≥ C20/25 2,09) 2,49) 6,39) -
Toegestaan buigmoment 5) ongescheurd beton/ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen Mtoeg [Nm] 27,8/
27,8
71,0
71,0
138,6
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand 4)
(Technisch rapport TR 020)
Zie Europese technische goedkeuring ETA-05/0120 voor as- en randafstanden
R30; Fadm [kN] 1,5 1,5 4,0 -
R60; Fadm [kN] 1,5 1,5 4,0 -
R90; Fadm [kN] 1,5 1,5 3,7 -
R120; Fadm [kN] 1,0 1,2 2,4 -
Brandwerendheid 6) volgens UTTC
(uniforme temperatuurtijdcurve)
F30 [kN] 4,7 6,9 12,5 18,0
F60 [kN] 2,4 3,5 5,6 8,5
F90 [kN] 1,3 1,8 3,5 5,5
F120 [kN] 1,0 1,4 2,5 4,4
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spreidgereedschap voor inslagankers, zonder visuele montagecontrole

SPREIDGEREEDSCHAP-ANK-W-ED/S-M8X40

x 1 st
Markerings-/spreidgereedschap met handbescherming

SPREIDGEREEDSCHAP-MARK-W-ED/S-M8X40

Voor inslaganker, met optische plaatsingscontrole
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spreidgereedschap voor inslagankers, zonder visuele montagecontrole

SPREIDGEREEDSCHAP-ANK-W-ED/S-M6

x 1 st
Spreidgereedschap voor inslagankers, zonder visuele montagecontrole

SPREIDGEREEDSCHAP-ANK-W-ED/S-M8

x 1 st
Spreidgereedschap voor inslagankers, zonder visuele montagecontrole

SPREIDGEREEDSCHAP-ANK-W-ED/S-M8X40

x 1 st
Spreidgereedschap voor inslagankers, zonder visuele montagecontrole

SPREIDGEREEDSCHAP-ANK-W-ED/S-M10

x 1 st
Spreidgereedschap voor inslagankers, zonder visuele montagecontrole

SPREIDGEREEDSCHAP-ANK-W-ED/S-M10X30

x 1 st
Spreidgereedschap voor inslagankers, zonder visuele montagecontrole

SPREIDGEREEDSCHAP-ANK-W-ED/S-M12

x 1 st
Spreidgereedschap voor inslagankers, zonder visuele montagecontrole

INSLAGPEN-(W-ED/S)-DW15

x 1 st
Spreidgereedschap voor inslagankers, zonder visuele montagecontrole

SPREIDGEREEDSCHAP-ANK-W-ED/S-M16

x 1 st
Spreidgereedschap voor inslagankers, zonder visuele montagecontrole

SPREIDGEREEDSCHAP-ANK-W-ED/S-M20

x 1 st
Markerings-/spreidgereedschap met handbescherming

TOEB-MARKGRD-ANK-INSL-(W-ED/S)-M6X25

Voor inslaganker, met optische plaatsingscontrole
x 1 st
Markerings-/spreidgereedschap met handbescherming

SPREIDGEREEDSCHAP-MARK-W-ED/S-M8X30

Voor inslaganker, met optische plaatsingscontrole
x 1 st
Markerings-/spreidgereedschap met handbescherming

SPREIDGEREEDSCHAP-MARK-W-ED/S-M8X25

Voor inslaganker, met optische plaatsingscontrole
x 1 st
Markerings-/spreidgereedschap met handbescherming

SPREIDGEREEDSCHAP-MARK-W-ED/S-M8X40

Voor inslaganker, met optische plaatsingscontrole
x 1 st
Markerings-/spreidgereedschap met handbescherming

SPREIDGEREEDSCHAP-MARK-W-ED/S-M10X40

Voor inslaganker, met optische plaatsingscontrole
x 1 st
Markerings-/spreidgereedschap met handbescherming

SPREIDGEREEDSCHAP-MARK-W-ED/S-M10X25

Voor inslaganker, met optische plaatsingscontrole
x 1 st
Markerings-/spreidgereedschap met handbescherming

SPREIDGEREEDSCHAP-MARK-W-ED/S-M10X30

Voor inslaganker, met optische plaatsingscontrole
x 1 st
Markerings-/spreidgereedschap met handbescherming

SPREIDGEREEDSCHAP-MARK-W-ED/S-M12X50

Voor inslaganker, met optische plaatsingscontrole
x 1 st
Markerings-/spreidgereedschap met handbescherming

SPREIDGEREEDSCHAP-MARK-W-ED/S-M12X25

Voor inslaganker, met optische plaatsingscontrole
x 1 st
Boor met aanslag met monteerbaar spreidgereedschap Voor W-ED-inslagankers

BOOR-SPREID.GEREEDSCH.-PLUS-(W-ED)-M6X25

Vergemakkelijkt en versnelt de montage
x 1 st
Boor met aanslag met monteerbaar spreidgereedschap Voor W-ED-inslagankers

BOOR-SPREID.GEREEDSCH.-PLUS-W-ED-M8X30

Vergemakkelijkt en versnelt de montage
x 1 st
Boor met aanslag met monteerbaar spreidgereedschap Voor W-ED-inslagankers

BOOR-SPREID.GEREEDSCH.-PLUS-W-ED-M8X25

Vergemakkelijkt en versnelt de montage
x 1 st
Boor met aanslag met monteerbaar spreidgereedschap Voor W-ED-inslagankers

BOOR-SPREID.GEREEDSCH-PLUS-W-ED-M10X25

Vergemakkelijkt en versnelt de montage
x 1 st
Boor met aanslag met monteerbaar spreidgereedschap Voor W-ED-inslagankers

BOOR-SPREID.GEREEDSCH-PLUS-W-ED-M10X30

Vergemakkelijkt en versnelt de montage
x 1 st
Boor met diepteaanslag voor W-ED-inslagankers

BOOR MET AANSLAG-PLUS-(W-ED)-M6X25

De bijpassende boorgaten maken de installatie nog nauwkeuriger
x 1 st
Boor met diepteaanslag voor W-ED-inslagankers

BOOR MET AANSLAG-PLUS-W-ED-M8X30

De bijpassende boorgaten maken de installatie nog nauwkeuriger
x 1 st
Boor met diepteaanslag voor W-ED-inslagankers

BOOR MET AANSLAG-PLUS-W-ED-M8X25

De bijpassende boorgaten maken de installatie nog nauwkeuriger
x 1 st
Boor met diepteaanslag voor W-ED-inslagankers

BOOR MET AANSLAG-PLUS-W-ED-M8X40

De bijpassende boorgaten maken de installatie nog nauwkeuriger
x 1 st
Boor met diepteaanslag voor W-ED-inslagankers

BOOR MET AANSLAG-PLUS-W-ED-M10X25

De bijpassende boorgaten maken de installatie nog nauwkeuriger
x 1 st
Boor met diepteaanslag voor W-ED-inslagankers

BOOR MET AANSLAG-PLUS-W-ED-M10X30

De bijpassende boorgaten maken de installatie nog nauwkeuriger
x 1 st
Boor met diepteaanslag voor W-ED-inslagankers

BOOR MET AANSLAG-PLUS-W-ED-M12X25

De bijpassende boorgaten maken de installatie nog nauwkeuriger
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie