Uitblaasapparaat voor boorgatreiniging
Uitblaasapparaat
BOORGATREINIGING-BLAASBALG-KLEIN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uitblaasapparaat bestaande uit een bolvormige pomp en leiding voor het handmatig reinigen van boorgaten met een kleine diameter
- Met een uitblaasleiding met een diameter van 4,5 mm kunnen boorgaten met ∅ van 5-10 mm worden gereinigd
- Duurzaam alternatief voor het reinigen met perslucht
- De korte afstand tussen de leiding en de onderkant van het boorgat voorkomt dat de leiding "verstopt” raakt
- Beide onderdelen kunnen worden gescheiden, zodat de bolvormige pomp en de leiding kunnen worden gereinigd
Datasheets(X)
- Voor ∅ 5 en 6 mm: 3x uitblazen
- Voor ∅ 8 en 10 mm, 5x uitblazen
Outer diameter | 71 mm |
Lengte | 245 mm |
Colour | Rood, Zwart |
Diameter | 4.5 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!