Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Metalen hollewandplug W-MH/Lbolkopschroef

Metalen hollewandplug W-MH
ANKER-W-MH/L-SCHR-5-16-A1K-M5X66/53

Art.-nr. 090352553
EAN 4049557812137

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metalen hollewandplug W-MH/Lbolkopschroef

Art.-nr. 090352553

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De beproefde oplossing voor eenvoudige en betrouwbare bevestiging in allerlei holle wanden. Voor het instellen met een handmatige montagetang
  • Betrouwbare bevestiging door spreidende draagelementen met groot contactvlak

  • Eenvoudige plaatsing met bijbehorende montagetang

  • Voorgemonteerd met metrische platbolkop schroef

  • Door meedraaiborging op de kraag geen doordraaien in het boorgat

  • Platbolkop schroef kan worden losgezet zonder verlies van draagkracht
Bewijs van prestaties

Brandwerendheid in holle puimsteen getest

Opmerking

De standaardschroef die bij de plug hoort, kan worden vervangen door een ander bevestigingsmiddel met een metrische schroefdraad van dezelfde maat nadat het anker is uitgezet. Bijvoorbeeld schroefhaken, speciale schroeven, messing A2/A4-schroeven, draadstangen, enz.



Op harde ondergronden zoals tegels, moeten de nokken op de kraag (meedraaiborging) worden rechtgebogen.



Door te drukken op de voorste rateltanghendel wordt de rateltang weer ontspannen.

Toepassingsgebied

Brandwerendheid in holle puimsteen getest

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor lichte bevestigingen in holle en lichte bouwwanden van paneelmaterialen, en in holle stenen plafonds of kanaalvloeren tot een maximale dikte van 45 mm met daarachter een holte

  • Voor bevestiging van lampen, gordijnrails, latten en rails, legborden, wandkanalen, schilderijlijsten, kleine boilers, plankdragers, leidingbeugels enz.
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Handmontagetang

ANKER-MONTAGETANG-W-MH

Voor een optimale uitbreiding van het holle metalen W-MH hollewandanker
x 1 st
Handmontagetang

ANKER-MONTAGTANG-D4-8MM-L200MM

Voor een optimale uitbreiding van het holle metalen W-MH hollewandanker
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele boor MFD-S cilindrische schacht

BOOR-UNI-MFDS-CIL-D10-L120-WL80MM

De universele boor type MFD-S met cilindrische schacht is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 2 st
Universele boor MFD-S cilindrische schacht

BOOR-UNI-MFDS-CIL-D12-L150-WL90MM

De universele boor type MFD-S met cilindrische schacht is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Universele boor MFD-S cilindrische schacht

BOOR-UNI-MFDS-CIL-D8-L120-WL80MM

De universele boor type MFD-S met cilindrische schacht is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 2 st
Metalen hollewandplug assortiment W-MH

ASSORTIMENT-ANKER W-MH-201DLG-SYSKOFFER

201 stuks in systeemkoffer 4.4.1. Assortiment metalen hollewandankers inclusief handmontagetang