Zeefhuls SH SH voor injectiesystemen
Zeefhuls SH
ZEEFHULS-SH-KUNSTSTOF-TRANSP-20X130
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Enkel bevestigingspunt in metselwerk
- ALLROUNDER WIT-VM 250 injectiemortel, W-VI-A ankerstang, conventionele draadstang met certificaat, SH zeefhuls
- WIT-NORDIC injectiemortel, W-VI-A ankerstang, conventionele draadstang met certificaat, SH zeefhuls
- BASIC WIT-PM 200 injectiemortel, W-VI-A ankerstang, conventionele draadstang met certificaat, SH zeefhuls
Gebruik de zeefhuls SH niet in gasbeton!
- Europese technische goedkeuring ETA-16/0757 en ETA-20/0854: Enkel bevestigingspunt + metselwerk in volle en holle steen, (zeefhuls SH, ALLROUNDER WIT-VM 250 of WIT-NORDIC, ankerstang W-VI-A, standaarddraadstang met acceptatietestcertificaat 3.1)
- Europese technische goedkeuring ETA-13/0037: Enkel bevestigingspunt + metselwerk in volle en holle steen, (zeefhuls SH, BASIC WIT-PM 200, ankerstang W-VI-A, standaarddraadstang met acceptatietestcertificaat 3.1)
Datasheets(X)
Voor het aanbrengen van verankeringen in metselwerk van massieve en holle baksteen
Diameter | 20 mm |
Lengte | 130 mm |
Materiaal | Kunststof |
Nominale boordiameter (d 0) | 20 mm |
Boorgatdiepte (h 0) | 135 mm |
Effectieve verankeringsdiepte (h ef) | 130 mm |
Passend voor ankerstang | M12 |
Vereiste injectiemortel | WIT-PM 200 |
Goedkeuring | ETA-13/0037 |