FILL & CLEAN statische mengbuis
Statische menger Fill & Clean
STATISCHE MENGBUIS-KST-WIT
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor het samen mengen van de twee "WIT-cartridgecomponenten"
De zijmengcontour kan worden gebruikt om de cartridge te reinigen. De cartridge kan vervolgens weer worden afgesloten met de cartridgedop.
Geschikt voor injectiemortel:
- SPECIALIST VOOR BETON WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- SPECIALIST VOOR NATUURSTEEN WIT-EA 150
- BASIC WIT-PM 200
- WIT-NORDIC
Geschikt voor mortelkoker:
- 2-kamer koker (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml
- Buisfolie (1:10): 300 ml
Geschikte verlengstukken menger:
- WIT-MV verlengstuk mengtuit, stijf, 10 x 200 mm
- WIT-MV verlengstuk mengtuit, stijf, 10 x 2000 mm
- WIT-MV verlengstuk mengtuit, flexibel, 10 x 2000 mm
Datasheets(X)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!