Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Microvezeldoek BASIC

Microactieve doek Basic
MICRODOEK-BASIC-GROEN-40X40CM

Art.-nr. 0899900050
EAN 4053479202464

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Microactieve doek ideaal voor het schoonmaken van auto's

Uitstekende reinigingskracht


  • Droog gebruik

Trekt stof aan door statische werking


  • Nat gebruik

Verwijdert grof en vettig vuil



Reinigt zonder reinigingsmiddelen


  • Kostenbesparend

  • Lage belasting van het milieu


Geen stiknaad, beschermt tegen krassen



Wasbaar tot 60 °C



Adviezen:


  • Was vóór het eerste gebruik

  • Niet wassen met wasverzachter

  • Na gebruik aan de lucht laten drogen
Opmerking
  • Was de microvezeldoek vóór het eerste gebruik.

  • Wasbaar tot 60 °C (gebruik geen wasverzachter).

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor detailreiniging van auto's en voor poetswerk. In droge toestand trekt de doek dankzij zijn statische lading als een magneet stof en fijne deeltjes aan. Als de doek vóór gebruik wordt bevochtigd, kan deze grof en vettig vuil verwijderen.



We raden u aan de doek te wassen voordat u deze op gevoelige en lichtgekleurde oppervlakken gebruikt.

Matière

80% polyester, 20% polyamide

Lengte x breedte

40 x 40 cm

Farbe

Groen

Longueur

40 cm

Breite

40 cm

Materiaaldikte

2.5 mm

Basisgewicht per m2

300 g

Poids du produit (par pièce)

49.300 g

Totale absorptietijd

30 s

Absorptie/10 s

702.5 %

Max. absorptie

704.3 %

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie