Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Reinigingspapier

Poetspapier voor dispenser
PSTPAP-ECO-2LAGEN-L152M-400VELS

Art.-nr. 0899810481
EAN 4058794201895

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Reinigingspapier

Art.-nr. 0899810481

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 6 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ideaal voor het opdweilen van vloeistoffen, het verwijderen van vochtig afval of verwijderen van oliën en vetten van gereedschappen en machineonderdelen
  • Sterk absorberend

  • Pluisarm

  • Sterk absorberend en scheurbestendig

  • Past op alle gangbare dispensers.

  • Na het verwijderen van de binnenbuis met spiraalvormige perforatie is deze ook geschikt voor dispenserdozen met centrumtoevoerdispensers


Onze producten met het Ecolabel-zegel van de EU duiden op behoud van hulpbronnen en milieuvriendelijkheid. Het Ecolabel-zegel van de EU certificeert het gebruik van duurzame teeltmiddelen en definieert duidelijke eisen voor milieuvriendelijke processen in de hele productiefase.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Het reinigingspapier is geschikt voor het schoonmaken van oppervlakken in een aantal verschillende branches (automotive, metaalbewerking, keukenbouw). Verontreinigingen zoals olie en vet kunnen met het reinigingspapier worden verwijderd. Ten gevolge van de sterkte van het doek kunnen ook oppervlakken met scherpe randen of bedekt met grove materialen, zoals spanen worden schoongemaakt.

Handleiding

Reinig de oppervlakken met reinigingspapier. De reinigende werking van het doek kan nog worden vergroot met Würth reinigingsmiddelen.

Materiaal

Mix van oud papier

Uitvoering

Rollenwaar

Kleur

Wit

Aantal bladen

400 st

Aantal lagen

2 st

Bladlengte x bladbreedte

38 x 20,5 cm

Rollengte

15200 cm

Buitendiameter

200 mm

Basisgewicht per m2

37 g

Binnendiameter

73 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Dispenserdoos

DISPENSER BOX VOOR HANDPAPIER

Rolhouder voor reinigingspapier voor wandmontage