Big bag, asbest Met zoom en binders
Big bag, asbest
BIG-BAG-ASBEST-90X90X110CM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Dankzij de randen en bevestigingsbanden, de coating en de bijbehorende asbestetikettering kunnen technische voorschriften inzake arbeidsveiligheid conform TRGS 519 worden nageleefd en gehandhaafd.
- Met vier draaglussen (lengte: 25 cm)
- Draaglast SWL: 1.000 kg
- Veiligheidsfactor SF: 5:1
- Stofdikte: 150 + 20 g/m²
- Met asbest-etikettering overeenkomstig TRGS 519
Datasheets(X)
"Asbest-, sloop-, renovatie- of onderhoudswerkzaamheden" conform TRGS 519.
Voor het opvangen, opslaan en afvoeren van asbesthoudend afval.
Lengte | 90 cm |
Breedte | 90 cm |
Hoogte | 110 cm |
Inhoud | 0.89 m³ |
Materiaal | Polypropyleen weefsel |
Uitvoering | Met coating |
Draagvermogen | 1000 kg |