Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Rolhouder voor wandmontage voor rollen reinigingspapier, met houder voor een afvalzak

Wandrolhouder voor rollen reinigingspapier
WANDHOUDER TBV POETSPAPIER

Art.-nr. 0899800607
EAN 4011231844574

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rolhouder voor wandmontage voor rollen reinigingspapier, met houder voor een afvalzak

Art.-nr. 0899800607
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
  • Stabiel en duurzaam

  • Geschikt voor alle gangbare soorten schoonmaak- en reinigingspapier op rol
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Werkplaatsen en fabrieken, instellingskeukens/kantines. Geschikt voor gebruik op alle plaatsen waar reinigingspapier op rol wordt gebruikt.

Handleiding

De rolhouder wordt aan de wand gemonteerd en is uitgerust met een houder voor een afvalzak.

Materiaal

Kunststof/metaal

Kleur

Rood

Breedte

50 cm

Diepte

32 cm

Hoogte

63 cm

Rolbreedte

38 cm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Reinigingsdoek Tex-vlies

VLIESDOEK OP ROL 25X38CM 250STUKS

Poetsdoek voor zwaar vervuilde gebieden
x 2 st
ECOLINE reinigingspapier

POETSPAPIER-2LGS-WIT-B22CM-1400VELLEN

De allrounder voor de meest voorkomende reinigingstaken
x 2 st
Vuilniszak Zonder trekband

VUILNISZAK STERK 700X1100X0,04 BLAUW

Scheurbestendige LDPE-folie, geschikt voor diverse vereisten of toepassingen
x 25 st
Vuilniszak Zonder trekband

VUILNISZAK STERK 700X1100X0,04-TRANSPARA

Scheurbestendige LDPE-folie, geschikt voor diverse vereisten of toepassingen
x 25 st
Vuilniszak Zonder trekband

VUILNISZAKKEN EXTRA STERK 700X1100X0,07

Scheurbestendige LDPE-folie, geschikt voor diverse vereisten of toepassingen
Vuilniszak Zonder trekband

VUILNISZAK EXTRA STERK-700X1100X0,02-BL-

Scheurbestendige LDPE-folie, geschikt voor diverse vereisten of toepassingen
x 100 st
ECOLINE reinigingspapier

POETSPAPIER 2L BLAUW B38CM L360M 1000VEL

De allrounder voor de meest voorkomende reinigingstaken
x 2 st
ECOLINE reinigingspapier

POETSPAPIER 3L BLAUW B38CM L360M 1000VEL

De allrounder voor de meest voorkomende reinigingstaken
x 1 st
ECOLINE reinigingspapier

POETSPAPIER 3L BLAUW B38CM L180M 500VEL

De allrounder voor de meest voorkomende reinigingstaken
x 2 st
Reinigingsdoek Tex-Wipe

ROL REINIGINGSDOEKEN BLAUW 500 VEL

Voor het reinigen van oppervlakken in voertuig-, metaal- en laktoepassingen.
x 1 st
Softex reinigingsdoek

SOFTEX 38X40 500 VEL OP ROL

Herbruikbaar all-round afveegdoek van textiel is geschikt voor nat en droog afvegen