Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Standaard voor reinigingspapier

Vloerstandrd mt wielen vr rein.papier
BODEMSTANDAARD TBV POETSPAPIER

Art.-nr. 0899800606
EAN 4011231844567
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Vloerstandaard voor reinigingspapier op rol, met wielen en houder voor een afvalzak
  • Stabiel en duurzaam

  • Geschikt voor alle gangbare soorten schoonmaak- en reinigingspapier op rol
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Werkplaatsen en fabrieken, instellingskeukens/kantines. Geschikt voor gebruik op alle plaatsen waar reinigingspapier op rol wordt gebruikt.

Handleiding

De rolhouder is uitgerust met een houder voor een afvalzak en de wielen maken verplaatsen gemakkelijk.

Materiaal

Kunststof/metaal

Kleur

Rood

Uitvoering

Met wielen en vuilniszakhouder

Breedte

56 cm

Hoogte

88 cm

Diepte

68 cm

Rolbreedte

38 cm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Reinigingsdoek Tex-vlies

VLIESDOEK OP ROL 25X38CM 250STUKS

Poetsdoek voor zwaar vervuilde gebieden
x 2 st
ECOLINE reinigingspapier

POETSPAPIER-2LGS-WIT-B22CM-1400VELLEN

De allrounder voor de meest voorkomende reinigingstaken
x 2 st
Vuilniszak Zonder trekband

VUILNISZAK STERK 700X1100X0,04 BLAUW

Tear-resistant LDPE film, suitable for various requirements or applications
x 25 st
Vuilniszak Zonder trekband

VUILNISZAK STERK 700X1100X0,04-TRANSPARA

Tear-resistant LDPE film, suitable for various requirements or applications
x 25 st
Vuilniszak Zonder trekband

VUILNISZAKKEN EXTRA STERK 700X1100X0,07

Tear-resistant LDPE film, suitable for various requirements or applications
Vuilniszak Zonder trekband

VUILNISZAK EXTRA STERK-700X1100X0,02-BL-

Tear-resistant LDPE film, suitable for various requirements or applications
x 100 st
ECOLINE reinigingspapier

POETSPAPIER 2L BLAUW B38CM L360M 1000VEL

De allrounder voor de meest voorkomende reinigingstaken
x 2 st
ECOLINE reinigingspapier

POETSPAPIER 3L BLAUW B38CM L360M 1000VEL

De allrounder voor de meest voorkomende reinigingstaken
x 1 st
ECOLINE reinigingspapier

POETSPAPIER 3L BLAUW B38CM L180M 500VEL

De allrounder voor de meest voorkomende reinigingstaken
x 2 st
Reinigingsdoek Tex-Wipe Voor het reinigen van oppervlakken in de automotive-, metaal- en verfbranche

ROL REINIGINGSDOEKEN BLAUW 500 VEL

Voor het reinigen van oppervlakken in voertuig-, metaal- en laktoepassingen.
x 1 st
Softex reinigingsdoek

SOFTEX 38X40 500 VEL OP ROL

Herbruikbaar all-round afveegdoek van textiel is geschikt voor nat en droog afvegen
x 1 st