Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Poetsdoeken, katoen gemengd

POETSLAPPEN-(COLOUR-SORTED)-SACK-25KG

Art.-nr. 0899800225

EAN 4052712111754

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Poetsdoeken, katoen gemengd

Art.-nr. 0899800225

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universeel wapen tegen vuil, vloeistoffen en verontreinigingen die met een eenvoudige veegbeweging kunnen worden verwijderd
  • Goede absorptie

  • Gerecycled materiaal

  • Kan meerdere keren worden gebruikt
Opmerking

* Dit product is niet nieuw en er kunnen productvariaties optreden als gevolg. Balen kunnen worden gemaakt van gemengd katoen en katoenlinnen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor gebruik in vrijwel alle bedrijfstakken, scheepvaart, renovatie na water- en brandschade, ambachten, werkplaatsen, bouw en onderhoudsdiensten, enz. Kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor schoonmaaktaken, verwijderen en opnemen van stof, vuil, water, olie, vet, was, lakken, enz.

Verpakking

Plastic zak

Lengte x breedte

60 x 40 cm

Kleur

Kleurig

Gewicht inhoud

25 kg

Resistent tegen

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie