Poetsdoek, textiel
POETSLAPPEN-WIT-TEXTIEL-8KG-FIJNGESNEDEN
Art.-nr. 0899800167
EAN 4099618060533
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Materiaal: Teruggewonnen katoen, polypropyleen, polyester
De bovengenoemde gegevens zijn gemiddelde waarden, afhankelijk van de huidige productiestatus. Ze vertegenwoordigen echter geen gegarandeerde eigenschappen.
Datasheets(X)
Voor gebruik in werkplaatsen en op machines.
Verpakking | Karton |
Lengte x breedte | 39 x 49 cm |
Kleur | Wit |
Gewicht inhoud | 8 kg |
Resistent tegen | Oplosmiddel |