Autospons
Autospons
AUTOSPONS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Celstructuur met poriën van verschillende afmetingen en vormen
- Uitstekende reinigende werking
- Bevordert schuimen
- Actief absorberend
Krast niet
Blijvend elastisch
Datasheets(X)
Voor het reinigen van auto's en bedrijfswagens
Matière | Polyurethaanschuim |
Lengte x breedte x hoogte | 18 x 13 x 6 cm |
Longueur | 18 cm |
Breite | 13 cm |
Height | 6 cm |
Druksterkte | 4 kPa |
Voorwaarde druksterkte | 40% vervorming |
Min. treksterkte in lengterichting | 60 N/cm² |
Minimale treksterkte diagonaal | 60 N/cm² |
Min. diagonale rek bij breuk | 100 % |
Min. rek bij breuk in lengterichting | 100 % |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!