Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Geribbelde antislipmat

Geribbelde mat
ANTI-SLIPMAT, 5 METER

Art.-nr. 0899500100
EAN 4062856001774

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Antislip en zacht

  • Geribbeld oppervlak

  • Kan worden gebruikt als bescherming voor delicate oppervlakken of als antislipmat

  • Kan worden verlegd of verlijmd op rubber, hout en metalen profielen (UNI EXTRA lijm)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Vóór werkbanken, machines enz.


Voor de bagageruimte van de auto


Voor bovenste planken op gereedschapswagens en werkbanken


Voor de binnenbodem van laden


Als antislipvoet


Voor opstaptreden en steigers op gladde oppervlakken

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 70 °C

Materiaal

Rubber

Kleur

Zwart

Breedte

1 m

Lengte

5 m

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Extra universele lijm

CONTACTL-UNI-LIJM-EXTRA-TOL-VRIJ-730-ML

Contactlijm op neopreenbasis