Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Voertuiginterieurbeschermset 5-delig

Voertuiginterieurbeschermset 5-dlg in dispenser
BESCHERMHOEZENSET-5DLG-200STUKS-DISP

Art.-nr. 0899500051
EAN 4050382124944

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voertuiginterieurbeschermset 5-delig

Art.-nr. 0899500051
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
Voor het interieur van de auto, bestaande uit stoelbescherming, vloermat, beschermfolie voor het stuurwiel, versnellingshendel en handrem

Gemakkelijk in het gebruik


  • Alle benodigde beschermers op één afscheurbaar vel

  • Eenvoudig te plannen materiaalbehoefte, want slechts één item; bespaart opslagruimte en dispensersystemen

  • Geschikt voor de meeste voertuiginterieurs

  • Helpt monteurs te voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen

  • Alle beschermers zijn stofdicht beschermd in een overdoos (L x B x H mm: 720 x 170 x 170)


Stoelbeschermer en vloermat


  • Perfecte pasvorm en hechting dankzij antisliplaag aan de onderkant

  • Beschermt tegen olie, vuil en water


Beschermfolie voor stuurwiel, versnellingspook en handrem


  • Meerlagige folie is zeer slipvast en hechtend

  • Zeer rekbare folie, flexibele aanpassing aan de contouren

  • Doorzichtig materiaal, herkenningstekens blijven zichtbaar

  • Beschermt de bedieningselementen tegen vuil
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Rolbreedte

720 mm

Roldiameter

160 mm

Aantal breuken

200 st

Aantal stuks in assortiment of set

1000 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie