Poedervrij wegwerphandschoen nitril, zwart
Wegwerphandschoenen, nitril, zwart, poedervrij
HANDSCHOENEN-NITRIL-ZWART-L
Art.-nr. 0899470371
EAN 4045989802487
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Getest als voedselveilig
Siliconenvrij fabricageproces
Vrij van allergene latexproteïnen
Poedervrij
Kan aan beide zijden gedragen worden
Vrij van allergene latexproteïnen
Datasheets(X)
Automobielindustrie, laboratoriumwerk, voedselverwerkingsindustrie, farmaceutische en chemische industrie, elektrotechniek, decoratie, spuitverven en polijstwerk, reinigings- en onderhoudswerk
Kleur | Zwart |
Maat | L |
Materiaal | Nitril |
Binnenafwerking | Poedervrij, Gechloreerd |
Normering | EN 374 |
Categorie | 3 |
Lengte | 240 mm |
Materiaaldikte | 0,12 mm |
Materiaaldikte van vinger (gestructureerd) | 0,15 mm |
Materiaaldikte van palm (gestructureerd) | 0,12 mm |
Materiaaldikte van de manchet (glad) | 0,08 mm |
Tolerantie, materiaaldikte (+/-) | 0,03 mm |