Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen/latex
HANDSCHOEN-CHEM-CHLOROPREEN/LATEX-MT10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- 100% waterdicht
- Uitstekende grip dankzij het diamantprofiel op de handpalmdelen en vingertoppen
- Getest op voedselveiligheid
Datasheets(X)
- Industriële onderhouds- en reinigingstaken
- Omgaan met pesticiden en agrarische chemicaliën
- Reinigings- en behandelingstaken in de levensmiddelenindustrie
- Constructiechemicaliën gebruikt voor afdichting, hechting, reiniging en voegen
- Kunnen tevens als tegelhandschoenen worden gebruikt bij interieurverbouwingen
Maat | 10 |
Materiaal | Chloropreen latex |
Binnenafwerking | Beflockte voering |
Categorie | 3 |
Lengte | 320 mm |
Materiaaldikte | 0,67 mm |
Tolerantie, materiaaldikte (+/-) | 0,03 mm |
Kleur | Blauw |