Veiligheidshandschoen snijbestendig, winter W-250 niveau C
Snijbestendige winterhandschoen W250 niv. C
SNIJBEST-HANDSCH-WINTER-W250-C-MT 10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Coating van polymeerschuim met ¾-dompeling
- Goede weerstand tegen oliën, vetten en vloeistoffen
- Goede grip en ventilatie
- Goede mechanische slijtvastheid en goede snijbescherming
- Ruwe acrylvezels voor maximaal comfort
Winteruitvoering: Voor koude omstandigheden
Datasheets(X)
Werk met gemiddelde snijbescherming en mechanische spanningsvereisten in vochtige en olieachtige omgevingen, zoals onderhoudswerkzaamheden, het verwerken van scherpe platen, profielen en voorwerpen.
Maat | 10 |
Steken/Gauge | 13 |
Materiaal voering | Nylon/glas |
Materiaal coating | PVC-schuim |
Snijweerstand conform ISO 13997 | C |
Categorie | 3 |