Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Veiligheidshelm SH 3000 MULTI MIPS

Veiligheidshelm SH 3000 MULTI MIPS
HELM-SH3000-MULTI-MIPS-WIT

Art.-nr. 0899200341
EAN 4099618029806

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veiligheidshelm SH 3000 MULTI MIPS

Art.-nr. 0899200341
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
Instelbare, ergonomische en multifunctionele helm met MIPS veiligheidssysteem

Bescherming door MIPS-veiligheidssysteem


  • De gepatenteerde wrijvingsarme schaal maakt in bepaalde gevallen een beweging van 10–15 mm in verschillende richtingen mogelijk

  • Vermindert de rotatiekrachten die op het hoofd worden uitgeoefend

  • Vermindert het risico op hersenletsel, zoals een hersenschudding

  • Beschermt effectief tegen vallende objecten met een schuine inslaghoek door het eigen beveiligingssysteem van de hersenen na te bootsen


Onbelemmerd zicht omhoog dankzij de korte helmklep



Binnenwerk


  • Individueel verstelbaar

  • Comfortabele EPS-binnenhelm


Uitstekende pasvorm en optimale veiligheid


  • Hoogwaardige vierpunts kinriem

  • Traploos in hoogte verstelbaar, naar beneden gestrekt om de nek te beschermen

  • Geoptimaliseerde draagpositie voor verbeterde ergonomie


Hoog mate van comfort


  • Binnenhelm gemaakt van geëxpandeerd polystyreen met zachte kussens en ventilatiegaten

  • Lichtgewicht


Optimale, snelle breedteafstelling dankzij het draaiwielsysteem



Eenvoudig te combineren met andere beschermingsmiddelen


  • 30 mm montagesleuven voor het bevestigen van gehoorbescherming

  • Vier grote bevestigingsklemmen voor LED-lampen of een ruimzichtbril


Getest conform:


  • EN 12492 (helmen voor werken op hoogte/alpinisme) - breuklast van kinband >500 N

  • EN 397 (industriële veiligheidshelm) - breuklast van kinband 150–250 N (geschikt voor zeer lage temperaturen, beschermt tegen spatten gesmolten metaal (MM = gesmolten metaal), goede zijdelingse stabiliteit (LD = zijdelingse vervorming)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Wit

Min./max. grootte

51 cm-63 cm

Inrichting, veiligheidshelm

EPS binnenschaal

EN-Norm

397, 12492

Minimaal temperatuurinzetbereik

-30 °C

Materiaal

Acrylonitril-butadieen-styreen

Houdbaarheid vanaf productie

48 maanden

Gebruiksperiode

48 maanden

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kinriem, 4-punts voor veiligheidshelmen SH 2000 en SH 3000

KINBAND-HELM PHEOS-SH2000

Kinband voor de toepassing van EN 397
x 1 st
Gehoorbeschermers met bajonetbevestiging

GEHOORKAP-HELM-WNA-200/H

Voor montage op veiligheidshelm SH 3000
x 1 st
Halfvizier voor veiligheidshelm SH 3000

HALF VIZIER-SH3000

Optimale bescherming in combinatie met de SH 3000 veiligheidshelm
x 1 st
Halfvizier voor veiligheidshelm SH 3000

HALF VIZIER-GRIJS-SH3000

Optimale bescherming in combinatie met de SH 3000 veiligheidshelm
x 1 st
Halfvizieradapter voor veiligheidshelm SH 3000

ADAPTER-HALFVIZIER-SH3000

Praktische adapter voor het bevestigen van een halfvizier aan een SH 3000 veiligheidshelm
x 1 st
Vizieradapter voor veiligheidshelm SH 3000

ADAPTER-VIZIER-SH3000

Praktische adapter voor het bevestigen van oordoppen en volvizieren aan de veiligheidshelm
x 2 st