Veiligheidsbril Nashira
Veiligheidsbril Nashira
VLGHDSBRIL-NASHIRA-GEEL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Optimaal zicht en perfecte pasvorm
- Deze veiligheidsbril biedt een optimaal zicht en past perfect
Ergonomisch gevormde 2-componentenmontuur
- Het montuur zorgt voor een veilige, antislippasvorm zonder drukpunten
- Het voorziet in een perfecte balans tussen functionaliteit en comfort
Zacht, neuspad
- Het zachte neuspad zorgt ervoor dat de bril op zijn plaats blijft en een hoog niveau van comfort biedt
Metaalvrij
- De veiligheidsbril is volledig metaalvrij, waardoor hij bijzonder licht en comfortabel is
Datasheets(X)
Kleur van veiligheidslens | Geel |
Materiaal van veiligheidslens | Polycarbonaat |
UV-bescherming | 400 nm |
EN-Norm | 166 |
Mechanische sterkte | F (45m/s) |
Markering van veiligheidslens | 2C-1.2 W 1 FTKN |
Productgewicht (per stuk) | 27 g |
Coating beschermpaneel | Extreem krasbestendig aan de buitenkant |