Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Karabijnhaak met schroefsluiting, ovaal met schroefborging

KARABIJN STAAL

Art.-nr. 0899032920

EAN 4024835981170

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Karabijnhaak met schroefsluiting, ovaal met schroefborging

Art.-nr. 0899032920

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Afmetingen: 110 x 60 mm (L x B)



Maximale opening: 18 mm



Belasting bij breuk:


  • Horizontaal: 9 kN

  • Open: 7 kN

  • Verticaal: 22 kN

Volgens EN 362

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

EN-Norm

362

Max. breedte van opening

17 mm

Lengte

109 mm

Breedte

57 mm

Breaking load Horizontal

9 kN

Breaking load open

8 kN

Breaking load Vertical

25 kN

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie