Karabijnhaak
Karabijnhaak FS 90
KARABIJN GROOT, STAAL
Art.-nr. 0899032917
EAN 4024835981149
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ontwerp met dubbele sluiting en automatische vergrendeling
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
EN-Norm | 362 |
Max. breedte van opening | 50 mm |
Lengte | 219 mm |
Breedte | 101 mm |
Breaking load Vertical | 23 kN |