Professionele steigerbouwset Elastico

Professionele steigerbouwset Elastico
VALBEVEILIGINGSSET STEIGER PROFI 3-DELIG

Art.-nr. 0899032051

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Professionele steigerbouwset Elastico

Art.-nr. 0899032051

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Complete set voor steigerbouw met het bijzonder comfortabele Elastico veiligheidsharnas
  • Veiligheidsharnas met rugoogverlenging op scherpe randen getest (lengte 50 cm)

  • Bevestigingsstuk met riem valbeveiliging op scherpe randen getest (lengte 2 m) en steigerkarabijnhaak voor snelle en eenvoudige bevestiging aan buizen en steigers
Opmerking

Als beide borstlussen op het veiligheidsharnas niet worden gebruikt met een sluiting, moeten ze onderling worden verbonden met een karabijnhaak.



Uitsluitend toegelaten voor werkzaamheden in de steigerbouw.

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Datasheets(X)

Aantal stuks in assortiment of set

3 st

Inclusief Professionele steigerbouwset Elastico:

1 x
Verbinder met valbeveiliger voor steigerbouw

VERBINDINGSMIDDEL MET BANDVALDEMPER 2M

Omschrijving: Ideaal voor gevelsteigers in de lengterichting
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Elastico veiligheidsharnas voor de steigerbouw

VEILIGHEIDSHARNAS STEIGER PROFI-ELASTICO

Omschrijving: Ergonomisch veiligheidsharnas met op scherpe randen geteste rugoogverlenging
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Rugzak

RUGZAK T.B.V. VALBEVEILIGING

Omschrijving: Opbergrugzak voor persoonlijke beschermingsmiddelen
Hoeveelheid: 1 x

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
Art.-nr. Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie