Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Lichte verbindingslijn met valdemping via de gordel

Lichte verbindingslijn
VERBINDINGSMIDDEL LIGHT EN354-1,5M

Art.-nr. 0899032047
EAN 4045989693764

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lichte verbindingslijn met valdemping via de gordel

Art.-nr. 0899032047
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
  • Ideale verbindingslijn voor gevelsteigers in de lengterichting

  • Grote karabijnhaak voor stalen pijpen, voor eenvoudige bevestiging aan pijpen met een maximale diameter van Ø 42 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

EN-Norm

354, 355

Lengte

1,5 m

Maximaal draagvermogen

100 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie