Veiligheidsharnas Comfort

Veiligheidsharnas, Comfort
VALBEVEILIGINGSHARNAS COMFORT

Art.-nr. 0899032004

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Veiligheidsharnas Comfort

Art.-nr. 0899032004

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st

In : Op dit moment stuk beschikbaar

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ergonomisch veiligheidsharnas voor inspanningsvrij dragen, ook gedurende langdurige perioden
  • Brede, ergonomisch gevormde rugsteunen (160 mm) met binnenvoering

  • Harnasoog achter conform EN 361

  • Twee borstlussen als harnasoog conform EN 361

  • Twee positioneringsogen conform EN 358

  • Klimbeveiligingsoog conform EN 361 in combinatie met EN 353-1
Opmerking

Als beide borstlussen op het veiligheidsharnas niet worden gebruikt met een sluiting, raden wij aan ze onderling te verbinden met een karabijnhaak.

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Datasheets(X)

EN-Norm

361

Maximaal draagvermogen

100 kg