Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zelfhechtende klittenbandbevestiging

Zelfhechtende klittenbandbevestiging
KLITTEBAND ZELFKL-OGEN-ZWART-L10M

Art.-nr. 0894821

EAN 4011231837897

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelfhechtende klittenbandbevestiging

Art.-nr. 0894821
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
Wordt gebruikt in de auto-, meubel-, elektronica- en textielindustrie. Verlijmen op gladde, poreuze en ruwe oppervlakken. Voor het bevestigen van componenten en panelen en voor vergrendelingen van deuren, behuizingen en afdekkingen.
  • Dikte sluiting:

Op basis van DIN 53.370 met een sluitdruk van 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0–4,0 mm


  • Temperatuurbestendigheid:

-30 °C tot +85 °C


  • Type lijm:

Smeltlijm op rubberbasis

Opmerking

Het klittenband is niet geschikt voor oppervlakken die weekmakers bevatten (bijv. zacht PVC).

Sluitsterkten


Controle van de afpel- en de afschuifsterkte conform DIN 3415 deel 2 lid 5.2 en 5.3 gemiddelde waarden (minimumwaarden tussen haakjes).

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Toepassing in de automobielindustrie, meubel-, elektronica- en textielindustrie, maar ook in de decoratie- en reclamebranche. Verlijmen op gladde, poreuze en ruwe oppervlakken.

Handleiding

Beide elementen gewoon vastplakken of met klinknagels, spijkers of nieten bevestigen. De te verlijmen oppervlakken moeten schoon en droog zijn en vrij van stof, vetten, oliën, scheidings- en oplosmiddelen. De elementen kunnen in gesloten toestand bij 60° worden gewassen, chemisch worden gereinigd en worden gestreken.

Uitvoering

Met oogje

Lijmbasis

Natuurrubber

Materiaal

PA 6,6 - polyamide

Kleefstoftype

Smeltlijm

Kleur

Zwart

Lengte

10 m

Breedte

20 mm

Min./max. sluitingsdikte

2-4 mm

Voorwaarden sluitdikte

op basis van DIN 53370, sluitdruk 0,1-0.18 N/cm²

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot 85 °C

Afschuifsterkte

18 N/cm²

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie