Gele gelzeep met natuurlijke microkorrels
Speciale zeep
ZEEP-NATUUR-GEEL-4,5L
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Versterkte reinigingskracht met schurende bestanddelen die aangenaam aanvoelen op de huid
- Frisse citrusgeur
- Zeer krachtig dankzij de actieve citrusingrediënten
- Geschikt voor vele toepassingen
- Vochtinbrengend effect voor een soepele huid na reinigen
- Oplosmiddelvrij
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Deze krachtige handenwasgel met citrusgeur is ideaal voor sterke verontreinigingen zoals teer, bitumen, hars en rubber. Bijzonder geschikt voor gebruik in garages, werkplaatsen en zware industrie. Ideaal voor (auto)werkplaatsen, spuiterijen, decorateurs, grafische industrie, enz.
Maak de handen niet nat. Wrijf de gel in op droge handen tot het vuil en de gel worden gemengd. Vervolgens afspoelen en de handen grondig drogen. Houd de verpakking goed dicht en bewaar deze op een koele plaats.
Inhoud | 4,5 l |
Verpakking | Kunststof kan |
Kleur | Geel |
Geur | Citrus |
Chemische basis | Water, zeep en glycol |
pH-waarde / condities | 8,7 / bij 20 °C |
Gebruiksduur na opening | 24 maanden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!