Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Smeervet van hoge kwaliteit voor bedrijfswagens

Hoogwaardig smeervet voor bedrijfswagens
HOOGWAARDIG-VET-BLAUW-VOERTUIG-400G

Art.-nr. 0893881400

EAN 4062856936038

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Smeervet van hoge kwaliteit voor bedrijfswagens

Art.-nr. 0893881400
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
Lithiumcomplex smeervet op basis van minerale olie

Voldoet aan de specificaties Volvo Standard 1277.2 + NLGI Standard GC-LB


Hoogste kwaliteit, voldoet aan de specificaties van toonaangevende voertuigfabrikanten.



Breed toepasbaar


Eén smeervet voor de meeste smeerpunten, daardoor eenvoudig voorraadbeheer en optimale toepassingsbetrouwbaarheid



Zeer hoog drukopnamevermogen



Goede bescherming tegen corrosie



Waterafstotend



Bevat geen siliconen, zuren en hars

Opmerking

Niet geschikt voor smeerpunten waarbij smeervetten met vast smeermiddelaandeel zijn voorgeschreven, bijv. spoorstanggewrichten. Hier adviseren wij gebruik van multifunctioneel vet II, art.nr. 08938711. Neem de gebruiksvoorschriften van de fabrikanten van de onderdelen en van de bedrijfswagens in acht! Rechtop op een koele, droge plaats bewaren.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Lithiumcomplex smeervet op basis van minerale olie voor smeerpunten die worden blootgesteld aan middelzware en zware lasten op vrachtwagens.

Handleiding

Reinig en ontvet de smeerpunten. Daarna het vet in de juiste dikte opbrengen.

Gewicht inhoud

400 g

Verpakking

Koker

Zeepbasis

Lithiumcomplex

Code smeervet

KP2N-30

Min./max. temperatuurinzetbereik

-30 tot 140 °C

Kleur

Blauw

NLGI-kwaliteit/voorwaarden

2 / met DIN 51818

Basisolieviscositeit, kinematisch/voorwaarden

210 mm²/s / bij 40 °C

Min. druppelpunt/voorwaarden

260 °C / conform DIN ISO 2176

Min./max. penetratie/voorwaarden

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / conform DIN ISO 2137

Corrosiebeschermingsperiode/-categorie

Corrosiecategorie 0

VKA-lasbelasting

2800 N

Houdbaarheid vanaf productie

72 maanden

Basisolie

Minerale olie

Gedrag bij aanwezigheid van water/voorwaarden

1-90 / conform DIN 51807-1

Overeenkomstige automotive specificaties

Volvo Standard 1277.2

Smeerstofsysteem

Vet

Geur

Karakteristiek

Dichtheid

1 kg/m³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Voorwaarde viscositeit basisolie

bij 40 °C

Voorwaarde druppelpunt

conform DIN ISO 2176

Minimaal temperatuurinzetbereik

-30 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

140 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

180 °C

Voorwaarde looppenetratie

conform DIN ISO 2137

Voorwaarde NLGI-klasse

met DIN 51818

Voorwaarde corrosiebeschermingsperiode

conform DIN 51802

Voorwaarde VKA-lasbelasting

conform DIN 51350-4, VKA test (instituut voor interne verbrandingsmotoren)

Harsvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Zuurvrij

Ja

AOX-vrij

Ja

Vrij van zware metalen

Ja

Chloorhoudend

Nee

Resistent tegen

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schaarvetspuit voor patronen van 400 g

VET-POMP-MET-HENDEL-75/PK

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) of voor 500 cm³ los vet
x 1 st
Metalen toevoerstuk Voor schaarvetspuit

GEBOGEN SPUITPIJP+MONDSTUK 150 MM

x 1 st
Gewapende rubberslang voor een met één of met twee handen te bedienen vetspuit en schaarvetspuit

HOGEDRUKSLANG 30 CM M 10X1

x 1 st
Neusstuk Voor schaarvetspuiten

RESERVE MONDST TBV VETSPUIT M 10X1

x 1 st
Easylock vetkoppeling

VET-KOPPELING-SMEERVET-EASYLOCK

Hydraulisch veiligheidsgrijpmondstuk voor alle smeer- en onderhoudswerkzaamheden in de automotive-industrie, landbouw, bouw en industrie.
x 1 st
Schaarvetspuit Lube-Shuttle®

VETPERS MET HENDEL

Het systeem voor smeervetten in 400g-systeempatronen
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tweehands vetspuit

DUBBELHANDIGE-VETSPUIT-500G-KOKER

De tweehands vetspuit met korte slag voor schroefpatronen van 500 g, voor eenvoudige en schone smering van machines.
x 1 st
Eenhands vetspuit met variabele drukinstelling direct op de handgreep

EENHANDIGE-VETSPUIT-400G-CART

x 1 st
Eenhands vetspuit met variabele drukinstelling direct op de handgreep

EENHANDIGE-VETSPUIT-400G-SKV

x 1 st
Eenhands vetspuit met variabele drukinstelling direct op de handgreep

EENHANDIGE-VETSPUIT-500G-KOKER

x 1 st
Combi-vulapparaat

VUL-LUB-COMBI-VETTEN-25KG

Vulapparaat voor professioneel, economisch en schoon aanbrengen van smeermiddelen