Multifunctioneel vet voor bouw/landbouw
SMEERVET-INDUSTRIE-AGRARISCH-600GRD-18KG
Art.-nr. 0893874119
EAN 4065233103627
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bestand tegen hoge druk ten gevolge van EP-additief
- Hoge afschuifsterkte
- Hoge weerbestendigheid
- Hoge water- en stoombestendigheid
Vetten worden geleverd in kunststof cartridges. De kunststof cartridges verbeteren het voorraadbeheer (uitlopen van vet bij hoge temperaturen wordt voorkomen). Cartridges rechtop op een koele, droge plaats bewaren! De gebruiksvoorschriften van de voertuig-, machine- en installatiefabrikanten moeten in acht worden genomen!
Datasheets(X)
Bijzonder geschikt voor zwaar belaste apparaten en machines, zoals bouw- en landbouwmachines. Het werkgebied omvat een breed scala aan toepassingen, zoals zwaarbelaste rollagers en kogellagers, werkrollagers en steunrollagers, warme en koude schuifsystemen, rollagers en glijlagers, enz. Ideaal voor gebruik onder extreem ongunstige omstandigheden, zoals natte omstandigheden, damp, stof, modder en extreme weersomstandigheden.
Gewicht inhoud | 18 kg |
Verpakking | Trommel |
Zeepbasis | Lithium/calcium |
Code smeervet | KP2K-30 |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -30 tot 120 °C |
Kleur | Blauw |
NLGI-kwaliteit/voorwaarden | 2 / met DIN 51818 |
Basisolieviscositeit, kinematisch/voorwaarden | 300 mm²/s / bij 40 °C |
Min./max. penetratie/voorwaarden | 265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / na 60.000 DH bij 25 °C, conform DIN ISO 2137 |
Corrosiebeschermingsperiode/-categorie | Corrosiecategorie 0-0 |
VKA-lasbelasting | 315 N |
Houdbaarheid vanaf productie | 60 maanden |
Basisolie | Minerale olie |
Gedrag bij aanwezigheid van water/voorwaarden | 1-90 / conform DIN 51807-1 |
Smeerstofsysteem | Vet |
Geur | Producttypisch |
Dichtheid | 910 kg/m³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Voorwaarde viscositeit basisolie | bij 40 °C |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -30 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 120 °C |
Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid | 130 °C |
Voorwaarde looppenetratie | na 60.000 DH bij 25 °C, conform DIN ISO 2137 |
Voorwaarde NLGI-klasse | met DIN 51818 |
Voorwaarde corrosiebeschermingsperiode | afhankelijk van de toepassing |
Voorwaarde VKA-lasbelasting | conform DIN 51350-4, VKA test (instituut voor interne verbrandingsmotoren) |
Siliconenvrij | Ja |
Zuurvrij | Ja |
Vrij van zware metalen | Ja |
Chloorhoudend | 0 - Niet van toepassing |
Resistent tegen | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!