Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Multifunctioneel vet voor bouw/landbouw

Multifunctioneel vet, bouwmachines
SMEERVET-INDUSTRIE-AGRARISCH-400G

Art.-nr. 08938741

EAN 4062856936021

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Multifunctioneel vet voor bouw/landbouw

Art.-nr. 08938741
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
EP-2-vet met een lithium-/calciumbasis
  • Bestand tegen hoge druk ten gevolge van EP-additief

  • Hoge afschuifsterkte

  • Hoge weerbestendigheid

  • Hoge water- en stoombestendigheid
Opmerking

Vetten worden geleverd in kunststof cartridges. De kunststof cartridges verbeteren het voorraadbeheer (uitlopen van vet bij hoge temperaturen wordt voorkomen). Cartridges rechtop op een koele, droge plaats bewaren. De gebruiksvoorschriften van de fabrikanten van voertuigen, machines en units moeten in acht worden genomen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bijzonder geschikt voor zwaar belaste apparaten en machines, zoals bouw- en landbouwmachines. Het werkgebied omvat een breed scala aan toepassingen, zoals zwaarbelaste rollagers en kogellagers, werkrollagers en steunrollagers, warme en koude schuifsystemen, rollagers en glijlagers, enz. Ideaal voor gebruik onder extreem ongunstige omstandigheden, zoals natte omstandigheden, damp, stof, modder en extreme weersomstandigheden.

Gewicht inhoud

400 g

Verpakking

Koker

Zeepbasis

Lithium/calcium

Code smeervet

KP2K-30

Min./max. temperatuurinzetbereik

-30 tot 120 °C

Kleur

Blauw

NLGI-kwaliteit/voorwaarden

2 / met DIN 51818

Basisolieviscositeit, kinematisch/voorwaarden

300 mm²/s / bij 40 °C

Min./max. penetratie/voorwaarden

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / conform DIN ISO 2137

Corrosiebeschermingsperiode/-categorie

Corrosiecategorie 0-0

VKA-lasbelasting

3400 N

Houdbaarheid vanaf productie

48 maanden

Basisolie

Minerale olie

Gedrag bij aanwezigheid van water/voorwaarden

1-90 / conform DIN 51807-1

Smeerstofsysteem

Vet

Geur

Producttypisch

Dichtheid

910 kg/m³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Voorwaarde viscositeit basisolie

bij 40 °C

Minimaal temperatuurinzetbereik

-30 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

120 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

130 °C

Voorwaarde looppenetratie

conform DIN ISO 2137

Voorwaarde NLGI-klasse

met DIN 51818

Voorwaarde corrosiebeschermingsperiode

afhankelijk van de toepassing

Voorwaarde VKA-lasbelasting

conform DIN 51350-4, VKA test (instituut voor interne verbrandingsmotoren)

Siliconenvrij

Ja

Zuurvrij

Ja

Vrij van zware metalen

Ja

Chloorhoudend

0 - Niet van toepassing

Resistent tegen

0 - Niet van toepassing

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schaarvetspuit voor patronen van 400 g

VET-POMP-MET-HENDEL-75/PK

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) of voor 500 cm³ los vet
x 1 st
Tweehands vetspuit

DUBBELHANDIGE-VETSPUIT-500G-KOKER

De tweehands vetspuit met korte slag voor schroefpatronen van 500 g, voor eenvoudige en schone smering van machines.
x 1 st
Eenhands vetspuit met variabele drukinstelling direct op de handgreep

EENHANDIGE-VETSPUIT-400G-CART

x 1 st
Eenhands vetspuit met variabele drukinstelling direct op de handgreep

EENHANDIGE-VETSPUIT-400G-SKV

x 1 st
Eenhands vetspuit met variabele drukinstelling direct op de handgreep

EENHANDIGE-VETSPUIT-500G-KOKER

x 1 st
Metalen toevoerstuk Voor schaarvetspuit

GEBOGEN SPUITPIJP+MONDSTUK 150 MM

x 1 st
Gewapende rubberslang voor een met één of met twee handen te bedienen vetspuit en schaarvetspuit

HOGEDRUKSLANG 30 CM M 10X1

x 1 st
Neusstuk Voor schaarvetspuiten

RESERVE MONDST TBV VETSPUIT M 10X1

x 1 st
Easylock vetkoppeling

VET-KOPPELING-SMEERVET-EASYLOCK

Hydraulisch veiligheidsgrijpmondstuk voor alle smeer- en onderhoudswerkzaamheden in de automotive-industrie, landbouw, bouw en industrie.
x 1 st
Combi-vulapparaat

VUL-LUB-COMBI-VETTEN-25KG

Vulapparaat voor professioneel, economisch en schoon aanbrengen van smeermiddelen
x 1 st
Schaarvetspuit Lube-Shuttle®

VETPERS MET HENDEL

Het systeem voor smeervetten in 400g-systeempatronen
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie