Multifunctioneel vet II
Multifunctioneel vet II
SMEERVET-MULTIFUNCT-II-LUBE-400G
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bestand tegen hoge druk vanwege EP-additieven
- Uitstekende noodloopeigenschappen dankzij het grafiet
- Goede afdichtende werking en bescherming tegen corrosie
- In hoge mate bestand tegen stof, vuil en water
De vetten worden in kunststof patronen geleverd. De kunststof cartridges verbeteren het voorraadbeheer (uitlopen van vet bij hoge temperaturen wordt voorkomen). Cartridges rechtop op een koele, droge plaats bewaren. De gebruiksvoorschriften van de fabrikanten van voertuigen, machines en units moeten in acht worden genomen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Met lithium ingezeept, hogedrukbestendig grafietvet met EP-additieven voor middelzware en zware belastingen.
Kopdeel met hendel losnemen, dan schuifpen en veer spannen en de cartridge inbrengen. Schroef het kopstuk eraf, laat de schuifpen losspringen. De schaarvetspuit is vervolgens klaar voor gebruik.
Gewicht inhoud | 400 g |
Verpakking | Schroefpatroon |
Zeepbasis | Lithium 12 Hydroxstearaat |
Code smeervet | KPF2K-30 |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -30 tot 130 °C |
Kleur | Grijs |
NLGI-kwaliteit/voorwaarden | 2 / met DIN 51818 |
Basisolieviscositeit, kinematisch/voorwaarden | 110 mm²/s / bij 40 °C |
Min. druppelpunt/voorwaarden | 180 °C / conform DIN ISO 2176 |
Min./max. penetratie/voorwaarden | 265-295 / conform DIN ISO 2137 |
Corrosiebeschermingsperiode/-categorie | Corrosiecategorie 0 |
VKA-lasbelasting | 2400 N |
Houdbaarheid vanaf productie | 60 maanden |
Basisolie | Minerale olie |
Gedrag bij aanwezigheid van water/voorwaarden | 1-90 / conform DIN 51807-1 |
Smeerstofsysteem | Vet |
Geur | Karakteristiek |
Dichtheid | 0,871 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Voorwaarde viscositeit basisolie | bij 40 °C |
Voorwaarde druppelpunt | conform DIN ISO 2176 |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -30 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 130 °C |
Voorwaarde looppenetratie | conform DIN ISO 2137 |
Voorwaarde NLGI-klasse | met DIN 51818 |
Voorwaarde corrosiebeschermingsperiode | conform DIN 51802, SKF Emcor-test |
Voorwaarde VKA-lasbelasting | conform DIN 51350-4, VKA test (instituut voor interne verbrandingsmotoren) |
Harsvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Zuurvrij | Ja |
AOX-vrij | Ja |
Vrij van zware metalen | Ja |
Resistent tegen | Water |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!