Multifunctioneel vet I
Multifunctioneel vet I
SMEERVET-MULTIFUNCT-I-18KG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Stabiel bij zware belastingen en bestand tegen oxidatie
- Vormt een uitstekende afdichting om stof en vuil tegen te houden
- Goede hechteigenschappen
- Siliconenvrij, zuurvrij, harsvrij en AOX-vrij
Vetten worden geleverd in kunststof cartridges. De kunststof cartridges verbeteren het voorraadbeheer (uitlopen van vet bij hoge temperaturen wordt voorkomen). Cartridges rechtop op een koele, droge plaats bewaren. De gebruiksvoorschriften van de voertuig-, machine- en installatiefabrikanten moeten in acht worden genomen! Raadpleeg het technische gegevensblad voor meer informatie.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Lithiumverzeept universeel smeervet op basis van minerale olie is met name geschikt voor het smeren van glijdende lagers en rollagers die onderhevig zijn aan normale belastingen.
Kopdeel met hendel losnemen, dan schuifpen en veer spannen en de cartridge inbrengen. Kopdeel opschroeven, schuifpen laten losspringen. De schaarvetspuit is nu klaar voor gebruik.
Gewicht inhoud | 18 kg |
Zeepbasis | Lithium 12 Hydroxstearaat |
Code smeervet | K2K-30 |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 130 °C |
Kleur | Geel |
Basisolieviscositeit, kinematisch/voorwaarden | 110 mm²/s / bij 40 °C |
Min. druppelpunt/voorwaarden | 190 °C / conform DIN ISO 2176 |
Min./max. penetratie/voorwaarden | 265-295 / conform DIN ISO 2137 |
Corrosiebeschermingsperiode/-categorie | Corrosiecategorie 0 |
VKA-lasbelasting | 1800 N |
Houdbaarheid vanaf productie | 60 maanden |
Basisolie | Minerale olie |
Smeerstofsysteem | Olie |
Geur | Karakteristiek |
Dichtheid | 1 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Voorwaarde viscositeit basisolie | bij 40 °C |
Voorwaarde druppelpunt | conform DIN ISO 2176 |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -20 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 130 °C |
Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid | 130 °C |
Voorwaarde looppenetratie | conform DIN ISO 2137 |
Voorwaarde corrosiebeschermingsperiode | conform DIN 51802, SKF Emcor-test |
Voorwaarde VKA-lasbelasting | conform DIN 51350-4, VKA test (instituut voor interne verbrandingsmotoren) |
Harsvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Zuurvrij | Ja |
AOX-vrij | Ja |
Vrij van zware metalen | Ja |
Resistent tegen | Water |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!