Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Koperpasta CU 800

Koperpasta CU 800
KOPERPASTA-(CU-800)-TUBE-100G

Art.-nr. 08938001
EAN 4052713947253

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Koperpasta CU 800

Art.-nr. 08938001
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
Sterk hechtende, smerende, scheidende en corrosiewerende koperpasta, in hoge mate bestand tegen hoge temperaturen en hoge druk

Zeer hoge bestendigheid


  • Kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -20 °C en +1200 °C voor droge smering

  • Bestand tegen water, verdunde logen en zuren


Hoge en langdurige smerende werking


Biedt langdurige bescherming tegen vastbranden en invreten, koudlassen, slijtage, corrosie en wrijvingscorrosie.



Vrij van siliconen en AOX

Opmerking

Niet op remschijven of remvoeringen aanbrengen. Vrij van siliconen en AOX

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Het smeermiddel is bestand tegen hoge temperaturen en is geschikt voor het smeren van de achterzijde van schijfremblokken (voorkomt piepende remmen), schroefverbindingen (uitlaatspruitstukbouten, bougieschroefdraad, enz.), lagers, draaipunten, scharnieren, glijvlakken, enz. Het voorkomt het aanbakken van vaste afdichtingen en kan ook worden gebruikt als contactbescherming op de sproeiers van MIG-lastoortsen, accu's en accupolen.

Handleiding

De te behandelen delen reinigen met remreiniger art.nr. 0890 108 7. Onderdelen moeten schoon, stofdroog en vetvrij zijn. Borstel het te behandelen oppervlak dun en gelijkmatig met CU 800.

Inhoud

100 ml

Chemische basis

Zachtmetaalhoudend vet op semi-synthetische basis

Kleur

Koper

Dichtheid

1 g/cm³

Geur

Karakteristiek

Minimaal temperatuurinzetbereik

-20 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

1200 °C

Minimaal vlampunt

200 °C

Kinematische viscositeit basisolie

7 mm²/s

Voorwaarde viscositeit basisolie

bij 40 °C

Siliconenvrij

Ja

AOX-vrij

Ja

Gewicht inhoud

100 g

Verpakking

Buis

Houdbaarheid vanaf productie

36 maanden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie