Persluchtspray
Persluchtspray
PERSLUCHTSPRAY-200ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Niet-brandbaar!
Kan worden gebruikt in laagspanningsruimten die voldoen aan VDE 0100 (spanningsbereik: <50 V (AC), <120 V (DC)), zelfs wanneer deze onder spanning staan.
Gemakkelijk in het gebruik
- Altijd binnen handbereik, ongeacht compressor-, voedings- of drukleidingen
- Lange sproeibuis maakt nauwkeurig sproeien mogelijk
Droog en olievrij persgas
- Laat geen resten achter
- Geschikt voor gebruik op vele materialen
Hoge druk en hoge dichtheid
Eenvoudig en universeel te gebruiken
Niet spuiten in ogen, mond of andere lichaamsopeningen. Niet op hete onderdelen spuiten.
Voldoet aan EU-voorschrift (EU-nr. 517/2014)
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Geschikt voor onderhouds- en reparatiewerk aan computerapparatuur, printers, kopieermachines, elektronische componenten en modules, fijnmechanica, optische instrumenten, foto-apparatuur, camera’s, lenzen, projectoren, behuizingen, voertuigelektronica, magneetbanden, magneetkoppen, medische apparatuur, meetapparatuur, precisieonderdelen, microscopen, uurwerken en modelbouw.
Steek de sproeibuis in de opening van de spuitkop. De spuitbus tijdens gebruik altijd rechtop houden; niet 180° draaien of bovenshoofds spuiten.
De spuitbus wordt optimaal op druk gehouden door de spuitkop met korte intervallen in te drukken.
Indhold | 200 ml |
Farbe | Kleurloos |
Kemisk basis | Tetrafluorpropeen |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 36 maanden |
Massefylde | 1.18 g/ml |
Tæthedsbetingelser | bij 20 °C |