Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Leiding en schroefdraadafdichtmiddel van gemiddelde sterkte

Pijp- en draadafdichtmiddel, gemiddelde sterkte
LEIDINGAFDICHTING-MIDSTERKTE-50G

Art.-nr. 0893577050
EAN 4045989343874

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het afdichten van alle metalen pijp-/schroefdraadverbindingen en fittingen met conische/cilindrische schroefdraad conform ISO 7.1 tot R3”

Onmiddellijke afdichting, zodat vastgedraaide aansluitingen onmiddellijk kunnen worden belast tot ca. 5 bar en na het laatste uitharden tot aan de barstdruk van de leidingen.



Gemiddelde sterkte - verwijdering mogelijk



Bestand tegen een groot aantal basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen



Afdichtingsmassa lekt niet uit de draad



Snel en veilig toepasbaar



In een handige accordeonfles met doseersysteem


  • Praktische bediening met één hand dankzij slimme draaivergrendeling

  • Dankzij traploze regeling kunt u de dosering aan de toepassing aanpassen en materiaalverbruik en kosten tot het minimum beperken

  • Eenvoudig te legen restproduct


Siliconen-, oplosmiddel- en olievrij

Bewijs van prestaties
  • DVGW-goedkeuring (reg. nr. NG-5146BM0337), getest conform DIN en 751-1 (niet toegestaan in gasinstallaties in de woningbouw in Duitsland conform TRGI 2008)

  • NSF getest in overeenstemming met NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater tot +82 °C

  • Ruhr District Institute of Hygiene: Voldoet aan de formule van 11 februari 2016 die door het Duitse Milieuagentschap wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen die in contact komen met drinkwater. Als het product wordt gebruikt als schroefdraadafdichtmiddel dat in contact komt met drinkwater, neem dan de relevante aanbevelingen van de branchevereniging van de lijmen- en afdichtingenindustrie in acht.
Opmerking
  • Door het intens versnellende effect van koper of koperlegeringen kan het afdichtmiddel tijdens het afdichtproces hard worden. Dit kan micro-scheuren veroorzaken, die in de toekomst tot lekkage kunnen leiden. Daarom raden we u ten zeerste aan voorafgaande tests uit te voeren voor proceszekerheid als het leidingafdichtmiddel wordt gebruikt in verbindingen die koper bevatten en op de lange termijn in contact komen met water van ≥ 40°C. De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het product voor het specifieke toepassings- en hechtingsproces.

  • De volgende kunststoffen kunnen worden beïnvloed door langdurige blootstelling aan het vloeibare product: ABS, celluloïde, expandeerbaar polystyreen, polycarbonaat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfon, SAN (luraan, tyril), Vinidur, gevulkaniseerd fiber en gelakte oppervlakken.

  • Niet toegelaten voor gasinstallaties in de woningbouw in Duitsland conform DVGW TRGI 2008.
Toepassingsgebied
AanduidingGasWater tot +40 °CWater van +40 °C tot +65 °CWater boven +65 °C
Koperzie opmerkingenzie opmerkingen
Messingzie opmerkingenzie opmerkingen
Staal, blank*
  • DVGW-goedkeuring (reg. nr. NG-5146BM0337), getest conform DIN en 751-1 (niet toegestaan in gasinstallaties in de woningbouw in Duitsland conform TRGI 2008)

  • NSF getest in overeenstemming met NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater tot +82 °C

  • Ruhr District Institute of Hygiene: Voldoet aan de formule van 11 februari 2016 die door het Duitse Milieuagentschap wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen die in contact komen met drinkwater. Als het product wordt gebruikt als schroefdraadafdichtmiddel dat in contact komt met drinkwater, neem dan de relevante aanbevelingen van de branchevereniging van de lijmen- en afdichtingenindustrie in acht.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Dicht metalen pijpaansluitingen af conform ISO 7.1 (taps toelopende/cilindrische draden) tot R3”.


Ideaal voor het afdichten van fittingen of ventielen, geschroefde verbindingen in metalen waterleidingen (evenals waterleidingen in verwarmings- of koelcircuits, sprinklersystemen, enz.).


Kan ook worden gebruikt voor het afdichten van benzine-, diesel- of persluchtleidingen. Het product is ook geschikt voor het afdichten van drukregelaars of olieafscheiders in persluchttoevoersystemen.

Handleiding

Dit vloeibare plastic hardt uit wanneer het in contact komt met metaal zonder zuurstof. De contactoppervlakken moeten droog, stofvrij en vetvrij zijn. Bevochtig de lijmoppervlakken voldoende en voeg ze onmiddellijk samen.


Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Gewicht inhoud

50 g

Chemische basis

Dimethacryle esterzuur

Voorwaarden volledige doorharding/uitharding

Uitsluiting van zuurstof en contact met metaal (koper- of ijzerionen)

Kleur

Geel fluorescerend

Dichtheid/voorwaarden

1,05 g/cm³ / conform DIN EN ISO 2811-1

Min./max. viscositeit 1/voorwaarden 1

55000-80000 mPas / bij 25 °C, Brookfield RVT, spindel 6/2,5 tpm

Min./max. viscositeit 2/voorwaarden 2

18000-30000 mPas / bij 25 °C, Brookfield RVT, spindel 6/20 rpm

Maximaal spleetvullend vermogen

0,50 mm

Geschikt voor

Draaddiameter max. R 3 inch (M80)

Min./max. fixatietijd

15-30 min

Min./max. functionele kracht

1-3 h

Maximale eindsterkte

6 h

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 40 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-55 tot 150 °C

Minimaal vlampunt

100 °C

Min./max. lostrekmoment

15-25 Nm

Voorwaarde lostrekmoment

EN 15865

Min. doordraaimoment

2 Nm

Voorwaarde doordraaimoment

EN 15865

Min./max. druk- en afschuifsterkte/voorwaarden

10-20 N/mm² / conform ISO 10123

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

18 maanden / bij kamertemperatuur

Siliconenvrij

Ja

Oplosmiddelvrij

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Reinigingsdoek Tex-Rein

REINIGINGSDOEKJES TEX-REIN 150 ST.

Extra fijn reinigingsdoekje voor stof- en pluisgevoelige gebieden
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie